Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
USB-A Adapter
>
USB-A HDMI Adapter
>
Artikel
Tripp Lite U444-06N-HU-C USB-C zu HDMI Adapter mit USB 3.x (5 Gbps) Nabenanschluss und PD-Aufladung, HDCP, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-32851901
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
U444-06N-HU-C
EAN/GTIN:
0037332193933
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Verwandeln Sie den USB-C-Anschluss Ihres Geräts in eine Multiport-Workstation
Ideal für die Übertragung von Audio/Video auf ein großes Display, das Hinzufügen eines USB-Peripheriegeräts und das gleichzeitige Betreiben und Laden eines PD-ladefähigen Mobilgeräts
Plug-and-Play-Betrieb — keine externe Stromversorgung, Treiber oder Software erforderlich
Ungefähr die Größe einer Kreditkarte zum einfachen Transport in einer Hosentasche, Geldbörse oder Laptoptasche
Überträgt kristallklares 1080p-Video und digitales Audio auf das HDMI-Display
Kompatibel mit USB-C oder Thunderbolt 3 Quellgeräten, die den USB DisplayPort-Wechselmodus unterstützen
Unterstützt HD-Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1080 (1080p) bei 60 Hz
Erweitert das Video von Ihrem primären Display auf ein anderes
Dupliziert dasselbe Video auf 2 Displays
Wandelt eine sekundäre Anzeige in Ihre primäre Anzeige um
Verbinden Sie ein USB-Peripheriegerät
USB-A-Anschluss für Flash-Laufwerke, Mäuse, Tastaturen, Drucker und andere USB-Peripheriegeräte
Unterstützt USB 3.2 Gen 1 Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und USB 1.1
Bietet bis zu 5 V/ 1,5A (7,5 W) Schnellladeleistung für mobile Geräte
Hinweis: Host muss USB OTG (On-the-Go) unterstützen
Laden Sie ein angeschlossenes Gerät auf
USB-C PD-Anschluss zum Anschluss an ein Wand-Ladegerät, um das angeschlossene PD-Ladegerät mit Strom zu versorgen und aufzuladen – USB-C/Thunderbolt 3-kompatibles Gerät
Unterstützt Eingangsleistung von bis zu 20 V 3 A (60 W)
Hinweis: Der USB-C PD-Anschluss unterstützt keine Schnellladung (QC).
Integriertes Kabel mit umkehrbarem USB-C-Steckverbinder
Problemloser, umkehrbarer USB-C-Stecker, der in beide Richtungen angeschlossen werden kann und jederzeit eine schnelle Verbindung ermöglicht
Weitere Informationen:
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332193930
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
255 mm
Höhe des Versandkartons
115.1 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
119.9 mm
Verpackungstiefe
100.1 mm
Verpackungshöhe
20.1 mm
Paketgewicht
40 g
Energie
Energiequelle
USB
Stromversorgung
60 W
Ausgangsspannung
20 V
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Hub-Schnittstellen
HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Ursprungsland
Vietnam
Zertifizierung
RoHS
... >
ICECAT
>
Notebookteile & Zubehör
>
Laptop-Dockingstationen & Portreplikatoren
Weitere Suchbegriffe:
USB HDMI Adapter
,
USB Hub
,
USB Multiport Adapter
,
USB-A HDMI Adapter
,
USB-C HDMI Adapter
,
Video Converter
,
Video Konverter
,
Videokonverter
,
Videoumwandler
,
usb-c usb hdmi adapter
,
usb-a hdmi adapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,53*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite B003-HC2-DOCK1 KVM-Dock mit 2 Anschlüssen – 4K-HDMI, USB 3.2 Gen 1, USB-A-Hub, Fernbedienungswahlschalter, 85-W-PD-Ladung, schwarz
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
ab € 186,32*
Zubehör
Tripp Lite MTB3-002-HD USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Grau
Tripp Lite
MTB3-002-HD
ab € 73,55*
Zubehör
Tripp Lite MTB3-DOCK-03INT laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz, Grau
Tripp Lite
MTB3-DOCK-03INT
ab € 282,93*
Zubehör
Tripp Lite MTB3-DOCK-04 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz
Tripp Lite
MTB3-DOCK-04
ab € 108,26*
Zubehör
Tripp Lite MTB4-HUB3-01 Schnittstellen-Hub Thunderbolt 4 40000 Mbit/s Grau
Tripp Lite
MTB4-HUB3-01
ab € 229,81*
Zubehör
Tripp Lite P568-006 High-Speed HDMI-zu-HDMI-Kabel, Digital Video mit Audio, UHD 4 K, Schwarz, 6 Fuß (1,83 m)
Tripp Lite
P568-006
ab € 4,81*
Zubehör
Tripp Lite P568-010 Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel, digitales Video mit Audio, UHD 4K (Stecker/Stecker), Schwarz, 3,05 m
Tripp Lite
P568-010
ab € 5,86*
Zubehör
Tripp Lite U322-003-BK USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,91 m USB B USB A Schwarz
Tripp Lite
U322-003-BK
ab € 4,62*
Zubehör
Tripp Lite U322-006 USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed-Gerätekabel (A-zu-B Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite
U322-006
ab € 7,90*
Zubehör
Tripp Lite U322-006-BK USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed-Gerätekabel (A-zu-B Stecker/Stecker) Schwarz, 1,83 m
Tripp Lite
U322-006-BK
ab € 7,75*
Zubehör
Tripp Lite U322-010-BK USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed-Gerätekabel (A-zu-B Stecker/Stecker) Schwarz, 3,05 m
Tripp Lite
U322-010-BK
ab € 9,25*
Zubehör
Tripp Lite U326-003 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,91 m USB A Micro-USB B Blau
Tripp Lite
U326-003
ab € 4,45*
Zubehör
Tripp Lite U326-003-BK USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,91 m USB A Micro-USB B Schwarz
Tripp Lite
U326-003-BK
ab € 4,47*
Zubehör
Tripp Lite U326-006-BK USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,83 m USB A Micro-USB B Schwarz
Tripp Lite
U326-006-BK
ab € 7,04*
Zubehör
Tripp Lite U420-003 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,83 m USB C Schwarz
Tripp Lite
U420-003
ab € 16,73*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen