Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRHANDLE1 Rack Zubehör Sperrschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite SRHANDLE1 Rack Zubehör Sperrschlüssel
Tripp Lite SRHANDLE1 Rack Zubehör Sperrschlüssel
Tripp Lite SRHANDLE1 Rack Zubehör Sperrschlüssel
Tripp Lite SRHANDLE1 Rack Zubehör Sperrschlüssel
Tripp Lite SRHANDLE1 Rack Zubehör Sperrschlüssel
Tripp Lite SRHANDLE1 Rack Zubehör Sperrschlüssel
Tripp Lite SRHANDLE1 Rack Zubehör Sperrschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60164983
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRHANDLE1
EAN/GTIN:
     0037332212689
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
42.9 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
170.2 mm
Paketgewicht
970 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.1 mm
Tiefe
38.9 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
470 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
198.1 mm
Höhe des Versandkartons
359.9 mm
Warentarifnummer (HS)
8301,40,6060
Merkmale
Typ
Sperrschlüssel
Produktfarbe
Schwarz
Sperren
Ja
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N060-001
ab € 14,87*
Zubehör
Tripp Lite
N060-004
ab € 41,39*
Zubehör
Tripp Lite
SR16SHELF
ab € 250,05*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UPANEL200
ab € 578,78*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUT5MM
ab € 34,47*
Zubehör
Tripp Lite
SRCASTER
ab € 74,65*
Zubehör
Tripp Lite
SRCASTERHDKIT
ab € 124,79*
Zubehör
Tripp Lite
SRDINRAIL2U
ab € 74,52*
Zubehör
Tripp Lite
SRDRAWER2U
ab € 67,31*
Zubehör
Tripp Lite
SRDRAWER4U
ab € 91,68*
Zubehör
Tripp Lite
SRGP1KO
ab € 19,19*
Zubehör
Tripp Lite
SRGP2KO
ab € 19,13*
Zubehör
Tripp Lite
SRGP3RM
ab € 26,63*
Zubehör
Tripp Lite
SRGP4PLASTIC
ab € 14,79*
Zubehör
Tripp Lite
SRGROUND
ab € 121,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.