Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Public Display
>
Artikel
Elo Touch Solutions 6553L Interaktiver Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") LED 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen 24/7
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-71415428
Hersteller:
Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
E215638
EAN/GTIN:
843173102559
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
64.5 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
450 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Touchscreen
Ja
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Multi-Touch
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1100:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Aktiver Displaybereich (B x H)
1428.48 x 803.52 mm
Horizontaler Scanbereich
121.8 - 140 kHz
Vertikaler Scanbereich
47 - 63 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Lieferumfang
Eingabestift
Ja
Anzahl der Stylus-Stifte
2
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
1490.6 mm
Tiefe
90.2 mm
Höhe
865.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1750 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
1150 mm
Leistungen
Zweck
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
Sonstige Funktionen
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Schnellstartübersicht
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
UL, FCC A, cUL, IC, CE A, RCM, VCCI, CCC
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
152 W
Stromverbrauch (Standby)
0.7 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
PC Audio-Eingang
Ja
Design
Produktdesign
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400,400 x 600 mm
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Beschilderung
>
Signage-Displays
Weitere Suchbegriffe:
Large Format Display
,
Public Display
,
Signage Display
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
elo touch monitor
,
elo touch solutions monitore
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.460,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.638,81*
€ 3.140,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.624,15*
€ 3.122,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.548,92*
€ 3.033,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.502,16*
€ 2.977,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.460,28*
€ 2.927,73
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Monitor-Wandhalterung LFD-W1000, Schwarz
Neomounts
LFD-W1000
ab € 64,89*
Zubehör
Neomounts Monitor-Wandhalterung LFD-W2000, Schwarz
Neomounts
LFD-W2000
ab € 94,77*
Zubehör
Neomounts motorisierte Wandhalterung PLASMA-W2250, Schwarz
Neomounts
PLASMA-W2250BLACK
ab € 576,18*
Zubehör
Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2250, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M2250BLACK
ab € 640,82*
Zubehör
Elo Computer Module ECMG4
Elo Touch Solutions
E380925
ab € 856,71*
Zubehör
Elo Conference Webcam
Elo Touch Solutions
E988153
ab € 235,11*
Zubehör
Elo Klammer
Elo Touch Solutions
E282876
ab € 118,30*
Zubehör
Elo Touch Solutions 2D Webcam 8 MP 3264 x 2448 Pixel USB Schwarz
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,36*
Zubehör
Elo Touch Solutions E001002 Magnetkartenleser Schwarz USB
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 62,49*
Zubehör
Elo Touch Solutions E134699 Webcam 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Elo Touch Solutions
E134699
ab € 226,96*
Zubehör
Elo Touch Solutions E393160 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät Schwarz
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 131,91*
Zubehör
Elo Touch Solutions E393359 Eingebetteter Computer Snapdragon 64 GB Flash 4 GB
Elo Touch Solutions
E393359
ab € 330,66*
Zubehör
Elo Touch Solutions E393754 Eingebetteter Computer Rockchip 32 GB Flash 4 GB
Elo Touch Solutions
E393754
ab € 287,18*
Zubehör
Elo Touch Solutions E721949 Halterung für Schilderdisplays 127 cm (50 Zoll) Schwarz
Elo Touch Solutions
E721949
ab € 138,45*
Zubehör
Elo Touch Solutions E722153 TV-Halterung 127 cm (50") Schwarz
Elo Touch Solutions
E722153
ab € 134,62*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen