Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV S-Track


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV S-Track
SLV S-Track
SLV S-Track
SLV S-Track
SLV S-Track
SLV S-Track
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78322192
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph schwarz
stromschiene
slv stromschiene
DALI kompatible Aluminium Trägerschiene des Hochvolt 3Phasen-Aufbauschienen-Systems. Die Montage kann durch die im Profil vorhandenen Bohrungen direkt an Wand oder Decke erfolgen. Die Aufbauversion dieses Systems ist in mehreren Farben und Längen verfügbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
2000 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
1820 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004684
ab € 15,55*
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,13*
Zubehör
SLV
175060
ab € 0,85*
Zubehör
SLV
175190
ab € 1,15*
Zubehör
SLV
175080
ab € 3,21*
Zubehör
SLV
175160
ab € 13,44*
Zubehör
SLV
1002657
ab € 3,21*
Zubehör
SLV
1002645
ab € 22,31*
Zubehör
SLV
1002641
ab € 4,19*
Zubehör
SLV
1002643
ab € 13,73*
Zubehör
SLV
1002655
ab € 25,89*
Zubehör
SLV
1004939
ab € 3,16*
Zubehör
SLV
1002651
ab € 16,10*
Zubehör
SLV
1002660
ab € 7,80*
Zubehör
SLV
1002652
ab € 16,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.