Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Para Cone Gl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Para Cone Gl
SLV Para Cone Gl
SLV Para Cone Gl
SLV Para Cone Gl
SLV Para Cone Gl
SLV Para Cone Gl
SLV Para Cone Gl
SLV Para Cone Gl
SLV Para Cone Gl
SLV Para Cone Gl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95727800
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LEDs mit Stecksockel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Kegelförmig
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Gewicht
520 g
Durchmesser
135 mm
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
25 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
132600
ab € 10,78*
Zubehör
SLV
132601
ab € 10,75*
Zubehör
SLV
132605
ab € 11,79*
Zubehör
SLV
1004744
ab € 14,04*
Zubehör
SLV
1004745
ab € 14,04*
Zubehör
SLV
1004674
ab € 9,37*
Zubehör
SLV
1004675
ab € 9,36*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005082
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
145994
ab € 8,21*
Zubehör
SLV
143120
ab € 6,18*
Zubehör
SLV
145990
ab € 8,23*
Zubehör
SLV
143121
ab € 6,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.