Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Astina


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Astina
SLV Astina
SLV Astina
SLV Astina
SLV Astina
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365511
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002939
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LEDs mit Stecksockel
Die ASTINA Hochvolt Pendelleuchte wurde aus Aluminium gefertigt und ist sowohl für den Einsatz von GU10 Halogen, als auch für Retrofit LED Leuchtmittel geeignet. Das Leuchtengehäuse verfügt über eine Glasabdeckungen, welche eine farbliche Abgrenzung durch indirekte Beleuchtung erzielt. ASTINA PD wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A++
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
10 W
Lichtfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Gewicht
650 g
Durchmesser
70 mm
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
132600
ab € 10,78*
Zubehör
SLV
132615
ab € 21,08*
Zubehör
SLV
132611
ab € 26,01*
Zubehör
SLV
132610
ab € 26,03*
Zubehör
SLV
132605
ab € 11,79*
Zubehör
SLV
132601
ab € 10,75*
Zubehör
SLV
1001818
ab € 24,15*
Zubehör
SLV
1001819
ab € 24,14*
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005082
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
145994
ab € 8,21*
Zubehör
SLV
1001542
ab € 8,21*
Zubehör
SLV
143120
ab € 6,18*
Zubehör
SLV
143124
ab € 6,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.