Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elgato Solid Arm Erweiterungsarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elgato Solid Arm Erweiterungsarm
Elgato Solid Arm Erweiterungsarm
Elgato Solid Arm Erweiterungsarm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85974358
Hersteller:
     Elgato
Herst.-Nr.:
     10AAG9901
EAN/GTIN:
     840006625841
Suchbegriffe:
Kamera-Arm
Kameraarm
Mikrofonhalter
Mikrofonhalterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Merkmale
Produkttyp
Erweiterungsarm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Komposite, Stahl
Höchstgewichtskapazität
2 kg
Verbindender Thread
1/4 "
Weitere Suchbegriffe: mikrofonhalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,13*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 266,99*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,39*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 305,80*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 815,79*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 166,15*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 274,38*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 160,05*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 247,00*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.675,91*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.007,72*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 418,78*
Ähnlich
Asus
90LM0711-B01I70
ab € 840,62*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 192,69*
Ähnlich
Asus
90LM05K0-B01K70
ab € 215,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.