Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Public Display
>
Artikel
iiyama LH5070UHB-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 125,7 cm (49.5") VA 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 9.0 24/7
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1627
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1627-2207590
Hersteller:
Iiyama
Herst.-Nr.:
LH5070UHB-B1
EAN/GTIN:
4948570120505
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
PROLITE LH5070UHB-B1
Ein 50“ (125,7 cm) professionelles Digital Signage Display mit 4K-UHD-Auflösung, 24/7 Betriebszeit und einer Helligkeitsleistung von 700cd/m²
Der ProLite LH5070UHB liefert klare, dynamische Inhalte und wurde entworfen, um Ihr Publikum zu begeistern. Die 4K-UHD-Auflösung (3840x2160), eine Helligkeit von 700 cd/m2 und ein Kontrastverhältnis von 4000:1 sorgen für lebendige und detailreiche Bilder. Dank Android 9.0 OS können Sie das Display an Ihre Bedürfnisse schnell und einfach anpassen, indem Sie Apps direkt auf dem Display installieren. Eine perfekte Wahl für Digital Signage, In-Store-Kommunikation und Messaging.
Das Display wurde für eine kontinuierliche Betriebsleistung rund um die Uhr entwickelt und kann im Quer- und Hochformat installiert und genutzt werden. Dank einer Gesamttiefe von nur 30mm (bei Verwendung der mitgelieferten proprietären Halterungen) kann das Display diskret und elegant in zahlreichen Bereichen installiert werden.
ANDROID OS
Dank des Android-Betriebssystems können Applikationen einfach installiert werden und der Bildschirm ganz flexibel Ihren Bedürfnissen angepasst werden.
24/7
24/7 Displays sind für einen dauerhaften und kontinuierlichen Betrieb ausgelegt.
4K
Die 4K Auflösung mit 3840x2160 Bildpunkten bietet 4-mal mehr Platz als vergleichbare FullHD Displays - und damit eine riesige Fläche die als Arbeitsbereich auf dem Bildschirm genutzt werden kann. Aufgrund der hohen DPI (dots per inch), werden Bilder unglaublich scharf und klar dargestellt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Sockelmaterial
Metall
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
49.5 "
Bildschirmtechnologie
VA
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
700 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
4000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.285 x 0.285 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
1095.8 x 616.4 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
125 cm
Horizontaler Scanbereich
28 - 135 kHz
Wiederholfrequenz
60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, RS-232, USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
1122 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
643 mm
Gewicht
16000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1265 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
774 mm
Paketgewicht
20300 g
Leistungen
Zweck
Universal
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
11
Menüsprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
95 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
108 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Computersystem
Computersystem
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicherkapazität
3 GB
Eingebautes Grafikkartenmodell
ARM Mali-G51
Interne Speicherkapazität
32 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 9.0
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
11 mm
Rahmenbreite (Seite)
11 mm
Rahmenbreite (oben)
11 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
PC Audio-Eingang
Ja
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Beschilderung
>
Signage-Displays
Weitere Suchbegriffe:
Large Format Display
,
Public Display
,
Signage Display
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
bildschirm va 3840 x 2160
,
iiyama monitore
,
iiyama 4k monitor
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 652,98*
€ 694,96*
Lager 643
pro Stück
Frei Haus
ab € 655,80*
€ 697,11*
Lager 1817
3 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 663,46*
€ 705,96*
Lager 574
pro Stück
€ 1,00*
ab € 664,34*
€ 709,45*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 671,35*
€ 713,90*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,96*
€ 827,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,30*
€ 826,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,32*
€ 823,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,59*
€ 808,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,98*
€ 777,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1627
Versand:
Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1627
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Bodenständer FL50-525, Schwarz
Neomounts
FL50-525BL1
ab € 169,75*
Zubehör
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts
FL50S-825BL1
ab € 408,76*
Zubehör
Neomounts motorisierter Bodenständer FL55-875xx1, Schwarz
Neomounts
FL55-875BL1
ab € 506,54*
Zubehör
Neomounts TV-Wandhalterung WL30-350xx14, Schwarz
Neomounts
WL30-350BL14
ab € 16,04*
Zubehör
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx16, Schwarz
Neomounts
WL40-550BL16
ab € 58,06*
Zubehör
iiyama MD-WM4040 Schwarz
Iiyama
MD WM4040
ab € 62,86*
Zubehör
iiyama WM1044-B1 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Iiyama
WM1044-B1
ab € 20,00*
Zubehör
iiyama WP II960A Kabelloses Präsentationssystem HDMI + VGA (D-Sub) Desktop
Iiyama
WP II960A
ab € 312,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen