Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate SkyHawk Interne Festplatte 6 TB 256 MB 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate SkyHawk Interne Festplatte 6 TB 256 MB 3.5" Serial ATA III
Seagate SkyHawk Interne Festplatte 6 TB 256 MB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     1817-201636
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST6000VX009
EAN/GTIN:
     8719706028301
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
6000 GB
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
180 MiB/s
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^14 bits read
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Betrieb rund um die Uhr
Ja
RV-Sensor(en)
Ja
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Nutzlastbegrenzung
180 TB/Jahr
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Sonstige Funktionen
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
64
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
146.99 mm
Gewicht
630 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.3 W
Stromverbrauch (aus)
0.25 W
Energieverbrauch (idle)
3.4 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Anlaufstrom
1.8 A
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
40
pro Stück
€ 4,50*
ab € 110,29*
€ 135,81*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 109,76*
€ 135,84*
3 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 114,10*
€ 141,15*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,00*
ab € 115,76*
€ 143,02*
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,24*
€ 144,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,24*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 446,11*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 260,78*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 349,55*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 263,58*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 344,85*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 291,50*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 389,53*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 507,24*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 284,42*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 321,52*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 416,67*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 543,63*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 310,98*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 411,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.