Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek Connect VH51 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmitek Connect VH51 1920 x 1080 Pixel
Marmitek Connect VH51 1920 x 1080 Pixel
Marmitek Connect VH51 1920 x 1080 Pixel
Marmitek Connect VH51 1920 x 1080 Pixel
Marmitek Connect VH51 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29725000
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08267
EAN/GTIN:
     8718164532672
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Der Connect VH51 wandelt ein VGA Signal in ein HDMI Signal um. So können Sie Geräte mit unterschiedlichen Anschlüssen dennoch miteinander verbinden. Diesen HDMI Converter können Sie verwenden, um Ihren Laptop oder PC an einen TV oder Projektor (Beamer) anzuschließen. Daraufhin können Sie Videos oder Filme auf Ihrem TV oder einem großen Bildschirm abspielen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
40 g
Energie
USB
Ja
Merkmale
Plug
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Unterstütze Auflösung
1920 x 1080, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1440 x 900, 1440 x 1050, 1360 x 768, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 800, 1280 x 768, 1280 x 720, 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mini-USB
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
480p,720p,1080p
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
VGA (D-Sub)
Ausgangsschnittstelle
HDMI
Eingang
VGA
Teilnehmerausgang
HDMI
Audioausgang
3.5 mm jack
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08264
ab € 35,73*
Zubehör
Marmitek
08263
ab € 29,75*
Zubehör
Marmitek
08266
ab € 24,71*
Zubehör
Marmitek
08314
ab € 90,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.