Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Extender
>
Artikel
ATEN VE8900T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-38291371
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
VE8900T
EAN/GTIN:
672792007552
Suchbegriffe:
HDMI Extender
aten hdmi extender
hdmi extender
Der ATEN VE8900T Video over IP Sender liefert über einen lokalen Standard Gigabit-Netzwerk Switch visuell verlustfreie 1080p AV-Signale mit geringer Latenz über große Entfernungen*
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-B
Eingang
1
Audioanschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Fernbedienung (IR) input
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
29.6 mm
Gewicht
500 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.07 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Audio-System
Stereo
LED-Anzeigen
Ja
HDCP
Ja
Material
Metall
Steuerung
Tasten
Baudrate
19.2 Kbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Impedanz
100 Ohm
Verkettung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Signalverarbeitung und -verteilung
>
Audio-/Video-Leistungsverstärker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,35*
€ 713,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,80*
€ 706,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,23*
€ 688,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,25*
€ 672,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,68*
€ 631,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 1 m
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,87*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 2 m
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 3 m
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,66*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 5 m
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,65*
Zubehör
ATEN 0,3 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,69*
Zubehör
ATEN 0,6 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,69*
Zubehör
ATEN 15 m High Speed HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7D15H
ab € 48,98*
Zubehör
ATEN 4-Port-4K-HDMI-Switch
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,54*
Zubehör
ATEN 4K HDMI over IP Empfänger
Aten
VE8950R-AT-G
ab € 712,02*
Zubehör
ATEN AT-VC180
Aten
VC180
ab € 50,09*
Zubehör
ATEN ES0152-AX-G Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Aten
ES0152-AX-G
ab € 1.027,22*
Zubehör
ATEN ES0152P Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Aten
ES0152P
ab € 1.879,75*
Zubehör
ATEN HDMI-Repeater mit getrennter Tonquellenauswahl
Aten
VC880-AT-G
ab € 68,17*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 10 m
Aten
2L-7D10H
ab € 23,88*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 20 m
Aten
2L-7D20H
ab € 60,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen