Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Konferenzsysteme
>
Videokonferenzsystem
>
Videokonferenz Gruppen- und Kompaktsysteme
>
Artikel
Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam Videokonferenzsystem 16 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-62330561
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
960-001224
EAN/GTIN:
5099206079526
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Logitech Rally Plus ist das modulare Videokonferenzsystem für große und besonders große Räume. Entdecken Sie integrierte, einfache, modulare Videokonferenzen mit erstklassiger Optik und Audioqualität.
MODULARES VIDEO-KONFERENZ-SYSTEM FÜR GROSSE UND BESONDERE RÄUME
Mit Logitech Rally Plus sorgen Sie dafür, dass jeder bei jedem Videoanruf gesehen und gehört wird. Rally Plus setzt den Standard für USB-verbundene Kamerasysteme in großen Räumen und kombiniert Premium-Design und hochwertige Materialien mit unübertroffener Audio- und Video-Performance.
MIKROFONE
Fügen Sie bis zu 7 Mic Pods hinzu für größere Gruppen und bequemen Zugang zu den Bedienelementen für die Stummschaltung.
ALLE WERDEN GESEHEN UND HÖRT
In Verbindung mit Logitech RoomMate erschließt Rally Plus KI-Videointelligenz und kontinuierliche Software-Optimierungen, um Remote-Mitarbeitern eine klare und natürliche Meeting-Erfahrung zu ermöglichen.
REMOTE-VERWALTUNG MIT SYNC
Verwenden Sie Logitech Sync mit Rally Plus, wenn es mit RoomMate gepairt ist. Sie können den Zustand von Räumen und Geräten überwachen, Updates bereitstellen und Einstellungen ändern.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Line-in
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
220 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
576p, 720p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p
Maximale Framerate
60 fps
Lieferumfang
Externes Schnittstellen-Modul enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, LAN (RJ-45), USB Type-A to Micro USB-B, USB Typ-C auf USB Typ-C
Stromkabellänge
1.5 m
Länge Netzwerkkabel
5 m
HDMI-Kabellänge
2 m
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Kamera enthalten
Ja
Mikrofon enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
0.675 Wh
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Frequenzbereich
300 - 10000 Hz
Ausgangspegel
95/100 dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
4.5 m
Abtastraten
0 - 48 kHz
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Anzahl der Personen
16 Person(en)
Produktfarbe
Schwarz
Bluetooth
Ja
Schwenkbereich
-90 - 90 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
70 °/Sekunde
Neigunggeschwindigkeit
70 °/Sekunde
Neigungswinkelbereich
-90 - 50 °
PTZ Kontrolle
Ja
Stativbefestigung
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Farbe
Schwarz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-27 dB
Mikrofon-Frequenz
90 - 16000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sound Drucklevel (max)
95 dB
Mikrofonanzahl
4
Anzahl der Mikrofonarrays
2
Gewicht und Abmessungen
Mikrofon Abmessungen (BxTxH)
102 x 102 x 21 mm
Lautsprecherabmessungen (BxTxH)
449 x 80 x 103 mm
Abmessungen Kamera (BxTxH)
152 x 152 x 182.5 mm
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
690 mm
Paketgewicht
11160 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
227 mm
Höhe des Versandkartons
722 mm
Warentarifnummer (HS)
85176990
Computersystem
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Merkmale
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
15 x
Blickwinkel (FOV)
90 °
Fokuseinstellung
Auto
Anzahl an Kameravoreinstellungen
3
... >
Telekommunikation & Navigation
>
Konferenzausstattung
>
Videokonferenzsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Schwanenhalsmikrofon
,
Schwanenhalsmikrophon
,
Tischmikrofone
,
Tischmikrophone
,
Videokonferenz Gruppen- und Kompaktsysteme
,
Videokonferenzsystem
,
Videokonferenztelefon
,
Videokonferenz Zubehör
,
Videokonferenzsystem Zubehör
,
Web Cam
,
Web Kamera
,
Webcam
,
logitech videokonferenzsystem
,
videokonferenzsystem
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.602,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.659,62*
€ 1.974,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.657,98*
€ 1.973,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.628,70*
€ 1.938,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.608,49*
€ 1.914,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.602,00*
€ 1.906,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS AAS01 – ROG Ergo Arm 86,4 cm (34") Schwarz Tisch/Bank
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 175,41*
Ähnlich
ASUS BE24ECSBT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 266,74*
Ähnlich
ASUS BE24EQSK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,41*
Ähnlich
ASUS BE27ACSBK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 306,98*
Ähnlich
ASUS H1 LED Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 814,70*
Ähnlich
ASUS MB14AC Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Asus
90LM0631-B01170
ab € 165,85*
Ähnlich
ASUS MB14AHD Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Asus
90LM063V-B01170
ab € 311,55*
Ähnlich
ASUS MB16AHV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM0381-B02370
ab € 157,74*
Ähnlich
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 247,25*
Ähnlich
ASUS ProArt Display PA32UCXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.669,18*
Ähnlich
ASUS ProArt OLED PA32DC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 1.994,57*
Ähnlich
ASUS ProArt PA147CDV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 550 Pixel LCD Touchscreen Schwarz
Asus
90LM0720-B01170
ab € 420,14*
Ähnlich
ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Asus
PA169CDV
ab € 841,41*
Ähnlich
ASUS ProArt PA248CNV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel Full HD+ Schwarz
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 251,47*
Ähnlich
ASUS ProArt PA248CRV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz, Silber
Asus
90LM05K0-B01K70
ab € 214,66*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen