Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston TP507 ESD Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston TP507 ESD Werkbank
Treston TP507 ESD Werkbank
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73331474
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TP507 ESD
EAN/GTIN:
     6416763043002
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Preiswerter Arbeitstisch mit einer großen Auswahl an Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Weiß, Grau
Höhenverstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
150 kg
Einfache Aufbewahrung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
500 mm
Höhenanpassungsrate
650 - 900 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,18*
€ 475,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,52*
€ 459,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 382,65*
€ 455,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,11*
€ 444,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,62*
€ 433,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,37*
€ 393,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AT507 ESD
ab € 166,00*
Zubehör
Treston
SAP507 ESD
ab € 445,69*
Zubehör
Treston
TP507
ab € 251,42*
Zubehör
Treston
TP707KK ESD
ab € 845,16*
Zubehör
Treston
TP909KK ESD
ab € 904,24*
Zubehör
Treston
ab € 470,76*
Zubehör
Treston
ab € 489,56*
Zubehör
Treston
ab € 448,35*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 148,64*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 406,63*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 348,28*
Zubehör
Treston
TPR9-010
ab € 445,09*
Zubehör
Treston
TPR14-001
ab € 245,12*
Zubehör
Treston
TPR4-001
ab € 189,53*
Zubehör
Treston
TPR9-001
ab € 214,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.