Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston TPH718 ESD Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston TPH718 ESD Werkbank
Treston TPH718 ESD Werkbank
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73331784
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TPH718 ESD
EAN/GTIN:
     6416763043149
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Montagetisch
Preiswerter Standard-Arbeitstisch mit Etagenbord.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Weiß, Grau
Höhenverstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
300 kg
Einfache Aufbewahrung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Tiefe
700 mm
Höhenanpassungsrate
650 - 900 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.058,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.146,74*
€ 1.364,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.141,71*
€ 1.358,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.131,45*
€ 1.346,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,24*
€ 1.316,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.084,22*
€ 1.290,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.058,68*
€ 1.259,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
CPU
ab € 99,41*
Zubehör
Treston
KT180
ab € 180,90*
Zubehör
Treston
RL180
ab € 255,18*
Zubehör
Treston
SH180 ESD
ab € 295,64*
Zubehör
Treston
TPH707KK ESD
ab € 795,23*
Zubehör
Treston
TPH718
ab € 682,22*
Zubehör
Treston
TPH909KK ESD
ab € 841,11*
Zubehör
Treston
ab € 453,56*
Zubehör
Treston
ab € 470,11*
Zubehör
Treston
TH180 ESD
ab € 130,56*
Zubehör
Treston
ab € 434,63*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 149,34*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 415,34*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 352,05*
Zubehör
Treston
TPR9-010
ab € 438,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.