Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötspitzen
>
Artikel
Weller ET Messspitze 1 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-77148087
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
T0052475099
EAN/GTIN:
4003019007004
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Saugdüse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Messspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WEP 70
Produktfarbe
Gold
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Breite
0.5 mm
... >
Schweißen & Löten
>
Schweiß- & Lötzubehör & Verbrauchsmaterial
>
Lötkolben & -station Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
weller tools ersatzlötspitzen
,
saugdüse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,35*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller 4ETD-1 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Weller Tools
4ETD-1
ab € 4,22*
Zubehör
Weller 4ETE-1 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Weller Tools
4ETE-1
ab € 4,21*
Zubehör
Weller 4ETF-1 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Weller Tools
4ETF-1
ab € 4,40*
Zubehör
Weller ET BB Lötspitze
Weller Tools
4ETBB-1
ab € 4,38*
Zubehör
Weller ET CC Lötspitze
Weller Tools
4ETCC-1
ab € 4,41*
Zubehör
Weller ET R Lötspitze
Weller Tools
4ETR-1
ab € 4,22*
Zubehör
Weller Lötspitze Meißelform lang
Weller Tools
4ETL-1
ab € 4,23*
Zubehör
Weller Lötspitze Meißelform lang
Weller Tools
4ETM-1
ab € 4,22*
Zubehör
Weller Lötspitze Rundform stumpf
Weller Tools
4ETCS-1
ab € 4,37*
Zubehör
Weller WEL.ET-B
Weller Tools
4ETB
ab € 4,23*
Zubehör
Weller WEL.ET-C
Weller Tools
4ETC
ab € 4,22*
Zubehör
Weller WEL.ET-S
Weller Tools
4ETS
ab € 4,20*
Zubehör
Weller WATC100F Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100F
ab € 320,03*
Zubehör
Weller WATC100M Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100M
ab € 302,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen