Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wegeleuchte
>
Artikel
SLV Square Pole 90
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-85314186
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
1000346
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Die in drei Höhen verfügbare Standleuchte der SQUARE Serie besteht aus Edelstahl 304 und einem opalen Acryl Quader welcher das Leuchtmittel beinhaltet. Durch die Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung. Die SQUARE Serie beinhaltet des Weiteren Decken- und Wandleuchten und ist somit universell einsetzbar. Zur einfachen Montage ist ein Erdspieß erhältlich.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
4312 g
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Befestigungstyp
Bodenmontage
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5718 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe:
Lampenfassungen
,
Außensockelleuchte
,
Pfeilerleuchte
,
Podestleuchte
,
Pollerlampe
,
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
led pollerleuchten edelstahl
,
fassung für leuchtmittel
,
led außensockelleuchte
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 141,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,47*
€ 198,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,43*
€ 190,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV A60 E27
SLV
1005304
ab € 3,63*
Zubehör
SLV A60 E27
SLV
1005302
ab € 5,08*
Zubehör
SLV A60 E27
SLV
1005301
ab € 3,06*
Zubehör
SLV Betonankerset Für Square Pole
SLV
1000343
ab € 22,39*
Zubehör
SLV Erdspiess
SLV
231234
ab € 21,56*
Zubehör
SLV T45 E27
SLV
1005307
ab € 5,29*
Zubehör
SLV Verbindungsbox
SLV
228730
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen