Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell EDA52 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel 258 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell EDA52 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel 258 g Schwarz
Honeywell EDA52 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel 258 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93793270
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA52-11AE6AN21RK
EAN/GTIN:
     5704174786016
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
11
Operationssystem upgradebar
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Scanner-Typ
1D/2D
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Tropffest
Ja
Tropfdicht
150 cm
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
258 g
Breite
75 mm
Tiefe
14.4 mm
Höhe
159 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
Edge, GSM, HSPA+, LTE, UMTS
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.1
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
LEAP, PEAP, TLS, TTLS, WEP, WPA, WPA2, WPA3
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessorfamilie
Snapdragon
Prozessor
662
Prozessorhersteller
Qualcomm
Anzahl der Kerne
8
Eingebauter Prozessor
Ja
GPS-Leistungen
GPS
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Energie
Akku-/Batteriekapazität
4500 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Akkuladezeit (aus)
3.5 h
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Flash-Speicher
64 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.5 "
Display-Auflösung
1440 x 720 Pixel
Display
LED
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 947,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,30*
€ 1.226,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,81*
€ 1.225,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,51*
€ 1.202,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,86*
€ 1.175,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,57*
€ 1.127,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
711279
ab € 20,58*
Zubehör
Brodit
711305
ab € 24,53*
Zubehör
Brodit
712279
ab € 67,12*
Zubehör
Brodit
712305
ab € 79,26*
Zubehör
Brodit
713279
ab € 66,77*
Zubehör
Brodit
713305
ab € 79,26*
Zubehör
Honeywell
50130570-001
ab € 14,81*
Zubehör
Honeywell
50136024-001
ab € 16,39*
Zubehör
Honeywell
50172021-001
ab € 41,29*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-120-S00-05
ab € 9,00*
Zubehör
Honeywell
EDA52-ADC
ab € 23,91*
Zubehör
Honeywell
EDA52-CB-2
ab € 192,65*
Zubehör
Honeywell
EDA52-CB-3
ab € 225,89*
Zubehör
Honeywell
EDA52-DB-UVN-2
ab € 280,88*
Zubehör
Honeywell
EDA52-EB-UN-2
ab € 215,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.