Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Whiteboardreiniger
>
Artikel
Franken Z1941-X Tafelzubehör Zubehörset
Menge:
Satz
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-154212801
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
Z1941-X
EAN/GTIN:
4016946190657
Suchbegriffe:
Jahresplaner Zubehörset
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Alles, was Sie für eine erfolgreiche Präsentation benötigen. Gestalten Sie Ihre Ideen farblich nach Ihren Vorstellungen..
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
1000 g
Lieferumfang
Zubehör im Set enthalten
Tafelreinigungsspray, Tafelwischer, Tafelmarker
Anzahl enthaltener Marker
4
Merkmale
Produkttyp
Zubehörset
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Rot
Zertifizierung
CE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Präsentations-Materialien
>
Präsentationszubehör
>
Tafelzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Moderatorentafel
,
Präsentationstafel
,
Messewand
,
Moderationswand
,
Präsentationswand
,
Rundmagnet
,
Multireiniger
,
Reinigungsschaum
,
Reinigungsspray
,
Schaumreiniger
,
Schnellreiniger
,
Sprühreiniger
,
Vielzweckspray
,
Schreibgeräte-Set
,
Schreibgeräteset
,
Schreibset
,
Tafelzubehör-Set
,
Zubehörset (Magnettafel)
,
Boardmarker
,
Tafelschreiber
,
Whiteboard-Marker
,
Whiteboard-Pen
,
Whiteboard-Stift
,
Whiteboardmarker
,
Tafelreiniger
,
Whiteboard-Reiniger
,
Whiteboard-Reinigungsschaum
,
Whiteboardreiniger
,
Whiteboard-Zubehörset
,
Whiteboardzubehör
,
Whiteboardzubehörset
,
franken tafelreiniger 125ml
,
metaplan wand
,
metaplanwand franken
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
151
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 13,05*
€ 18,65*
Lager 224
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 12,97*
€ 18,66*
Lager 505
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 15,15*
€ 22,34*
Lager 52NSZ
1 Tag
1
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 15,79*
€ 22,34*
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 15,95*
€ 24,09*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Satz
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 18,65*
€ 22,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 18,45*
€ 21,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 17,28*
€ 20,56
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 17,09*
€ 20,34
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,82*
€ 18,83
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,05*
€ 15,53
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 13,05* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 4 Stück, sortiert
Franken
Z1903
ab € 5,31*
Zubehör
Marker U-Act!Line®, Rundspitze, 1-3 mm, 4 Stück, sortiert
Franken
Z1999
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen