Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 4 Stück, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 4 Stück, sortiert
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 4 Stück, sortiert
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 4 Stück, sortiert
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 4 Stück, sortiert
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 4 Stück, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-Z1903
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1903
EAN/GTIN:
     4016946019033
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
FRANKEN Marker. Mit Rundspitze. Nachfüllbar. Strichstärke 2-6 mm. Schreibflüssigkeit: Pigmenttusche, lichtbeständig, geruchsneutral, trocken abwischbar. Schaftmaterial: Kunststoff. Schaftfarbe: weiß. Mit Kunststoffkappe. Inhalt: 4 Stück. Schreibfarbe: sortiert: je 1 x rot, blau und 2 x schwarz.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
2-6 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttusche, lichtbeständig, geruchsneutral, trocken abwischbar
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
weiß
nachfüllbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
Z1901
ab € 0,728*
Ähnlich
Franken
EU5000
ab € 161,74*
Ähnlich
Franken
SC4203
ab € 96,85*
Ähnlich
Franken
SC4209
ab € 127,85*
Ähnlich
Franken
SC4205
ab € 201,37*
Ähnlich
Franken
SC4207
ab € 151,66*
Ähnlich
Franken
SC4204
ab € 186,52*
Ähnlich
Franken
SC4206
ab € 249,15*
Ähnlich
Franken
SC4212
ab € 38,58*
Ähnlich
Franken
SC4202
ab € 53,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.