Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV S-Track


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV S-Track
SLV S-Track
SLV S-Track
SLV S-Track
SLV S-Track
SLV S-Track
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103640499
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004937
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene
Das SLV 3-Phasen DALI System wird von der S-TRACK DALI Schiene in schwarz mit einer Länge von 100 cm vervollständigt.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungen
Typ
Spur-Adapter
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Befestigungstyp
Decke/Wand
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
960 g
Länge (mm)
1000 mm
Breite
36 mm
Höhe
36 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004684
ab € 15,66*
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,09*
Zubehör
SLV
175060
ab € 0,85*
Zubehör
SLV
175190
ab € 1,15*
Zubehör
SLV
175080
ab € 3,18*
Zubehör
SLV
175160
ab € 13,42*
Zubehör
SLV
1002645
ab € 22,41*
Zubehör
SLV
1002641
ab € 4,21*
Zubehör
SLV
1002643
ab € 13,74*
Zubehör
SLV
1002655
ab € 25,99*
Zubehör
SLV
1004939
ab € 3,16*
Zubehör
SLV
1002660
ab € 7,81*
Zubehör
SLV
1002638
ab € 7,93*
Zubehör
SLV
1002637
ab € 7,94*
Zubehör
SLV
1002657
ab € 3,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.