Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS8750 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA TS8750 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS8750 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS8750 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS8750 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS8750 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS8750 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS8750 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS8750 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS8750 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114403347
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6152C006
EAN/GTIN:
     4549292218381
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
CD DVD Drucker
CD Drucker
Drucke gestochen scharfe Dokumente und lebendige Fotos mit diesem Premium-Drucker für zu Hause, der sich durch eine einfache kabellose Bedienung und eine optimierte Touch-Benutzeroberfläche auszeichnet und so die Anforderungen der ganzen Familie für Arbeit, Bildung und Kreativität erfüllt.

Ganz einfach brillante Fotos – für die ganze Familie
Mit dem PIXMA TS8750 Modellen druckst du ganz einfach in hoher Qualität. Der intuitiv bedienbare Drucker bietet einen 10,8 cm (4,3-Zoll) Touchscreen, eine optimierte umstellbare Benutzeroberfläche und eine nahtlose WLAN-Einrichtung. Mit sechs separaten Tintenpatronen druckt er schnell erstklassige Dokumente, Farbfotos und mehr.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, DL
Mediengrößen für Randlosdruck
10x15, 13x18, 20x25, A4, B5, Letter
Benutzerdefinierte Medienbreite
55 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
89 - 676 mm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 105 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Merkmale
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
6
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Grau, Magenta, Pigment schwarz, Gelb
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
372 mm
Tiefe
651 mm
Höhe
301 mm
Gewicht
6600 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
2400 x 4800 DPI
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Maximaler Scanbereich
216 x 297 mm
Scantechnologie
CIS
Eingabe Farbtiefe
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe
8 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Ausweiskopierfunktion
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
26 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
15 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
10 ipm
Randloser Druck
Ja
DVD/CD -Druck
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,43*
€ 264,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,11*
€ 259,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,19*
€ 256,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,94*
€ 252,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,13*
€ 238,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
2052C004
ab € 43,56*
Zubehör
Canon
2103C004
ab € 31,73*
Zubehör
Canon
2106C001
ab € 8,49*
Zubehör
Canon
2052C001
ab € 11,31*
Zubehör
Canon
2103C001
ab € 8,49*
Zubehör
Canon
2049C001
ab € 11,35*
Zubehör
Canon
1995C001
ab € 16,04*
Zubehör
Canon
1997C001
ab € 16,14*
Zubehör
Canon
2104C001
ab € 8,55*
Zubehör
Canon
2050C001
ab € 11,31*
Zubehör
Canon
1996C001
ab € 16,26*
Zubehör
Canon
2107C001
ab € 8,54*
Zubehör
Canon
2053C001
ab € 11,49*
Zubehör
Canon
1999C001
ab € 16,17*
Zubehör
Canon
1998C005
ab € 63,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.