Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama PROLITE LE4341S-B2 Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² Full HD Schwarz 18/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama PROLITE LE4341S-B2 Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
iiyama PROLITE LE4341S-B2 Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
iiyama PROLITE LE4341S-B2 Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
iiyama PROLITE LE4341S-B2 Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
iiyama PROLITE LE4341S-B2 Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
iiyama PROLITE LE4341S-B2 Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
iiyama PROLITE LE4341S-B2 Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
iiyama PROLITE LE4341S-B2 Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
iiyama PROLITE LE4341S-B2 Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
iiyama PROLITE LE4341S-B2 Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
iiyama PROLITE LE4341S-B2 Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
iiyama PROLITE LE4341S-B2 Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
iiyama PROLITE LE4341S-B2 Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
iiyama PROLITE LE4341S-B2 Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
iiyama PROLITE LE4341S-B2 Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
Artikel-Nr.:
     CIDE7-119596769
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     LE4341S-B2
EAN/GTIN:
     4948570123513
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Weitere Informationen:
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
42.5 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,7 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.49 x 0.49 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
940.9 x 529.3 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
108 cm
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Trübungsrate
1 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Leistung, RS-232
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
968 mm
Display Tiefe
54 mm
Display Höhe
557.5 mm
Displaygewicht
8400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1075 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
683 mm
Leistungen
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
11
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
18/7
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP
Konformitätsbescheinigungen
CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE
Zertifikate
Zertifizierung
CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
53 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
53 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Rahmenbreite (unten)
14 mm
Rahmenbreite (Seite)
14 mm
Rahmenbreite (oben)
14 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,30*
€ 385,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,20*
€ 381,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,00*
€ 378,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,50*
€ 357,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
MD CAR1021-B1
ab € 480,73*
Zubehör
Iiyama
MD WLIFT1021-B1
ab € 400,94*
Zubehör
Iiyama
MD WM4040
ab € 63,12*
Zubehör
Iiyama
WM1044-B1
ab € 19,94*
Zubehör
Iiyama
WP II960A
ab € 311,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.