Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Universal Tablet Ständer zur Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Universal Tablet Ständer zur Wandmontage
StarTech.com Universal Tablet Ständer zur Wandmontage
StarTech.com Universal Tablet Ständer zur Wandmontage
StarTech.com Universal Tablet Ständer zur Wandmontage
StarTech.com Universal Tablet Ständer zur Wandmontage
StarTech.com Universal Tablet Ständer zur Wandmontage
StarTech.com Universal Tablet Ständer zur Wandmontage
StarTech.com Universal Tablet Ständer zur Wandmontage
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36687049
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMTBLTDT
EAN/GTIN:
     0065030870276
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Tablet Halterung | für 4,7 bis 12,9 Zoll Tablets | Optionale Wandhalterung inklusive

Integrieren Sie Ihr iPad oder ein anderes Tablet mit diesem verstellbaren Tablet-Ständer nahtlos in Ihren Arbeitsbereich. Bewegen Sie die Tablet-Halterung nach oben oder unten und drehen Sie das Tablet, um Ihre Betrachtungsposition schnell anzupassen. Der universelle Tablet-Ständer steht sicher auf Ihrem Schreibtisch. Sie können ihn jedoch auch an der Wand oder an der Unterseite eines Schranks befestigen.

Maximieren Sie die Nutzung Ihres Tablets

Mit diesem hochgradig anpassbaren Tablet-Ständer können Sie die Nutzung Ihres Tablets maximieren. Dabei müssen Sie es weder in der Hand halten noch auf Ihrem Schreibtisch ablegen. 

Verändern Sie mühelos Ihren Blickwinkel

Bewegen Sie einfach die Tablet-Halterung mit den zwei beweglichen Gelenken nach oben oder unten, um Ihr Tablet in der richtigen Höhe zu positionieren. Die Tablet-Halterung ist 0/+170 Grad am Standfuß sowie -40/+180 Grad am Gelenk drehbar und ermöglicht so eine einfache Einstellung der Tablet-Position. Wechseln Sie mit der 360-Grad-Drehung einfach von Hochformat auf Querformat.

Problemloser Einbau

Die Klemme wird einfach auseinander gespreizt, um ein 4,7 Zoll bis zu 12,9 Zoll großes und bis zu 1 kg schweres Tablet oder Telefon aufzunehmen. Mit dem großen Standfuß steht der Tablet-Ständer sicher auf Ihrem Schreibtisch, Ihrer Theke oder jeder anderen flachen Oberfläche. Für eine Vielzahl von Anwendungen umfasst der Lieferumfang zudem einen kleineren Fuß. Damit können Sie den Tablet-Ständer an einer Wand oder an der Unterseite eines Arbeits- oder Küchenschranks befestigen.

Das System ARMTBLTDT wird von StarTech.com mit einer Garantie von 5 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Die universelle Tablet-Halterung unterstützt eine Vielzahl von 4,7 Zoll bis zu 12,9 Zoll großen Tablets und Telefonen
- Die Tablet-Halterung ist um +170° am Standfuß sowie um -40°/+180° am Gelenk drehbar und bietet 360°-Drehung für die Betrachtung im Hoch- oder Querformat
- Mit optionalem Trägerteil zur Montage an der Wand oder Oberflächen
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
168 mm
Verpackungstiefe
287 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
1500 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
354 mm
Höhe des Versandkartons
402 mm
Lieferumfang
Sockel enthalten
Ja
Dekorative Abdeckung enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen dekorativen Abdeckungen
1 Stück(e)
Montageplatte enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
2
Anker enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Verankerungen
2
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
1400 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Aluminium, Kunststoff
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Zertifizierung
CE, REACH
Kompatibilität
iPad
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Höhenverstellung
Ja
Minimum Bildschirmgröße
4.7 "
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Sonstige Funktionen
Montageset
Ja
Höchstgewichtskapazität
1 kg
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
LTUB1MBK
ab € 19,80*
Zubehör
StarTech.com
CTK200
ab € 15,02*
Zubehör
StarTech.com
USB31CAADP
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.