Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Audiotechnik
>
Lautsprecher
>
Tragbare Lautsprecher
>
Bluetooth Lautsprecher
>
Artikel
Logitech Z207 Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 5 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-37963227
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
980-001295
EAN/GTIN:
5099206075023
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
SATTER STEREO-SOUND AUF IHREM SCHREIBTISCH
Hören Sie kabellos Musik von einem Bluetooth®-Gerät wie beispielsweise einem Smartphone oder Tablet aus, und/oder verbinden Sie ein Gerät wie beispielsweise Ihren Computer über einen kabelgebundenen Anschluss, und wechseln Sie übergangslos zwischen den beiden Verbindungen, um sich Videos anzusehen und Musik zu hören.
VIELSEITIGE EINRICHTUNG
Nutzen Sie kabelloses Sound-Streaming von bis zu zwei Bluetooth®-Geräten aus oder verbinden Sie ein Gerät mit dem 3,5-mm-Eingang. Mit der Logitech Easy-Switch™-Technologie können Sie übergangslos zwischen Audioquellen umschalten – drücken Sie einfach für eine Audioquelle auf „Pause“ und für die andere auf „Wiedergabe“.
VOLLER STEREOKLANG
Die 5-Watt-RMS/10-Watt-Spitzenleistung erzeugt einen klaren, raumfüllenden Klang durch das Design mit vier Lautsprechern. Zwei Lautsprecher schaffen die perfekte Balance zwischen den mittleren und hohen Tönen, während zwei passive Klangkörper für den Bass sorgen.
KOMFORTABLE BEDIENUNG
Die Bluetooth-Pairing-Taste, der Ein-/Ausschalter, der Lautstärkeregler und die Kopfhörerbuchse befinden sich leicht zugänglich am rechten Lautsprecher.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
Europa
Audio
RMS-Leistung
5 W
Musik Energie
10 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
241 mm
Gewicht
1000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
3,5-mm-Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Line-in
Ja
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Breite des Versandkartons
231 mm
Höhe des Versandkartons
262 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125.6 mm
Verpackungstiefe
217 mm
Verpackungshöhe
244 mm
Paketgewicht
1307 g
Energie
Energiequelle
AC
Stromstecker-Typ
Typ C
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
PC
Lautstärkeregler
Drehregler
... >
Heim-Audiosysteme
>
Lautsprecher
>
Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe:
PC Lautsprecher
,
Portable Lautsprecher
,
Tragbare Lautsprecher
,
logitech tragbare lautsprecher
,
portable lautsprecher
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 41,85*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2D Barcode Handscanner, QR-Code kompatibel
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,30*
Ähnlich
ASUS BE24ECSBT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 267,07*
Ähnlich
ASUS BE24EQSK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,98*
Ähnlich
ASUS BE27ACSBK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 305,58*
Ähnlich
ASUS H1 LED Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 812,17*
Ähnlich
ASUS MB14AC Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Asus
90LM0631-B01170
ab € 166,15*
Ähnlich
ASUS MB14AHD Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Asus
90LM063V-B01170
ab € 273,89*
Ähnlich
ASUS MB16AHV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM0381-B02370
ab € 160,04*
Ähnlich
ASUS MB16AMT Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Tisch Grau
Asus
90LM04S0-B01110
ab € 282,73*
Ähnlich
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 247,70*
Ähnlich
ASUS ProArt Display PA32UCXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.679,23*
Ähnlich
ASUS ProArt OLED PA32DC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.162,34*
Ähnlich
ASUS ProArt PA147CDV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 550 Pixel LCD Touchscreen Schwarz
Asus
90LM0720-B01170
ab € 419,85*
Ähnlich
ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz
Asus
90LM0711-B01I70
ab € 838,86*
Ähnlich
ASUS ProArt PA248CNV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel Full HD+ Schwarz
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 192,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen