Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 146044 Klebeband 50 m Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellpack 146044 Klebeband 50 m Baumwolle
Cellpack 146044 Klebeband 50 m Baumwolle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50765817
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     146044
EAN/GTIN:
     4010311019604
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
cellpack gewebeband 50 m x 19 mm sc...
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Baumwolle
Von Hand abreißbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
19 mm
Dicke
0.3 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
19 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
284 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
345 mm
Höhe des Versandkartons
345 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146028
ab € 10,04*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146032
ab € 10,05*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146036
ab € 9,85*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146040
ab € 9,89*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146046
ab € 12,40*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146048
ab € 12,32*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146050
ab € 12,44*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146052
ab € 12,28*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146054
ab € 12,39*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146056
ab € 12,32*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146060
ab € 16,66*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146064
ab € 16,62*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146068
ab € 15,31*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146072
ab € 15,03*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146107
ab € 31,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.