Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4890 N Computerkühlsystem Universal Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 4890 N Computerkühlsystem Universal Ventilator
ebm-papst 4890 N Computerkühlsystem Universal Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE7-67497865
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4890 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Spannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
119 mm
Gewicht
550 g
Design
Material
Aluminium, Edelstahl
Kabelschutzschlauch
Ja
Sonstige Funktionen
Lagerlebensdauer (L10)
55000 h
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Universal
Typ
Ventilator
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1550 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
25 dB
Luftstrom
80 m³/h
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
9920060000
ab € 5,68*
Zubehör
ebm-papst
4890N-KR0
ab € 41,40*
Zubehör
ebm-papst
4890N-KR1
ab € 43,05*
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 3,45*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,07*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,05*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 2,51*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 2,35*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 0,84*
Zubehör
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 5,42*
Zubehör
ebm-papst
LZ120
ab € 3,97*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 8,51*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 28,11*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 3,31*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.