Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Lötspitze Meißelform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Lötspitze Meißelform
Weller Lötspitze Meißelform
Weller Lötspitze Meißelform
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70019137
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4ETC-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WEP 70
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
3.2 mm
Länge (mm)
34.5 mm
Stärke der Spitze
0.8 mm
Höhe
6.8 mm
Weitere Suchbegriffe: lötstation
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052475099
ab € 7,32*
Zubehör
Weller Tools
T0054103999
ab € 11,02*
Zubehör
Weller Tools
T0054104099
ab € 11,09*
Zubehör
Weller Tools
T0052510699N
ab € 133,63*
Zubehör
Weller Tools
LR 21
ab € 108,89*
Zubehör
Weller Tools
T0053298699
ab € 130,59*
Zubehör
Weller Tools
T0058770715
ab € 51,01*
Zubehör
Weller Tools
ET/LT ADAPTER
ab € 5,56*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 298,75*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 299,41*
Zubehör
Weller Tools
T0053298390
ab € 168,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.