Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo Papierkorb Office


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo Papierkorb Office
Wedo Papierkorb Office
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77699667
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     65 254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
WEDO Papierkorb OFFICE aus pulverbeschichtetem Drahtmetall, Fassungsvermögen 18 l. Maße: Ø oben 29,5 cm, Ø unten 24,0 cm, Höhe 35,0 cm. Lieferung im Karton.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfalleimer
Gesamtkapazitaet
18 l
Form
Rund
Produktfarbe
Silber
Färbung
Monochromatisch
Material
Metall
Anzahl von Fächern
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
295 mm
Höhe
350 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
651254
ab € 7,06*
Zubehör
WEDO
651201
ab € 7,01*
Zubehör
WEDO
65654
ab € 6,45*
Zubehör
WEDO
65601
ab € 6,46*
Zubehör
WEDO
65154
ab € 30,29*
Zubehör
WEDO
65101
ab € 30,13*
Zubehör
WEDO
65454
ab € 4,09*
Zubehör
WEDO
65401
ab € 4,10*
Zubehör
WEDO
651654
ab € 8,02*
Zubehör
WEDO
651601
ab € 7,99*
Zubehör
WEDO
65 301
ab € 5,45*
Zubehör
WEDO
65 354
ab € 5,45*
Zubehör
WEDO
65 554
ab € 8,88*
Zubehör
WEDO
65701
ab € 6,84*
Zubehör
WEDO
65801
ab € 17,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.