Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1419736 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1419736 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1419736 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78698772
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1419736
EAN/GTIN:
     4055626188119
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 95 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28.3 g
Merkmale
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1655373
ab € 52,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1655386
ab € 37,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1689996
ab € 70,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1690008
ab € 94,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1655221
ab € 14,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1655234
ab € 10,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1655247
ab € 6,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1655250
ab € 4,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1689954
ab € 2,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1689967
ab € 2,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1689970
ab € 2,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1689983
ab € 2,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1419791
ab € 0,382*
Zubehör
Phoenix Contact
1419792
ab € 0,413*
Zubehör
Phoenix Contact
1419793
ab € 0,4129*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.