Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 47080019 Sammelmappe Polypropylen (PP) Gelb A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 47080019 Sammelmappe Polypropylen (PP) Gelb A4
Leitz 47080019 Sammelmappe Polypropylen (PP) Gelb A4
Leitz 47080019 Sammelmappe Polypropylen (PP) Gelb A4
Leitz 47080019 Sammelmappe Polypropylen (PP) Gelb A4
Leitz 47080019 Sammelmappe Polypropylen (PP) Gelb A4
Leitz 47080019 Sammelmappe Polypropylen (PP) Gelb A4
Leitz 47080019 Sammelmappe Polypropylen (PP) Gelb A4
Leitz 47080019 Sammelmappe Polypropylen (PP) Gelb A4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80037261
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47080019
EAN/GTIN:
     4002432125753
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktenhülle
Fühlen Sie sich mit dem Cosy Sortiment von Leitz wie zu Hause, wo auch immer Sie sind. Mit seinem minimalistischen Design und den einladenden matten Farben können Sie Ihrem Arbeitsbereich Stil und Farbe verleihen. Die Cosy Privacy Sichthülle eignet sich dank des blickdichten Materials perfekt zu Ablage und Transport sensibler persönlicher und geschäftlicher Dokumente. Diese hochwertige Sichthülle ist die perfekte Ergänzung für Ihr Zuhause oder Ihr Büro, damit Sie den ganzen Tag entspannt und produktiv arbeiten können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Gelb
Oberflächentyp
Matt
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
40 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Anzahl von Fächern
1
Etikettenhalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
223 mm
Tiefe
313 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,90*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,45*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,07*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 8,05*
Ähnlich
Leitz
53582019
ab € 11,62*
Ähnlich
Leitz
53580019
ab € 3,76*
Ähnlich
Leitz
44840019
ab € 14,67*
Ähnlich
Leitz
45270019
ab € 13,32*
Ähnlich
Leitz
30020019
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190019
ab € 3,26*
Ähnlich
Leitz
39470019
ab € 13,46*
Ähnlich
Leitz
70440019
ab € 30,05*
Ähnlich
Leitz
70420019
ab € 35,73*
Ähnlich
Leitz
70430019
ab € 73,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.