Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-240H-54B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-240H-54B LED-Treiber
MEAN WELL HLG-240H-54B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586412
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-240H-54B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
54 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
244.2 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1260 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12
ab € 52,77*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12A
ab € 46,71*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12AB
ab € 57,72*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12B
ab € 47,95*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15
ab € 55,79*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15A
ab € 52,30*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-20A
ab € 55,63*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24
ab € 47,71*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24A
ab € 42,17*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24AB
ab € 57,46*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24B
ab € 44,21*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30A
ab € 51,42*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30B
ab € 46,89*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36
ab € 51,88*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36A
ab € 49,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.