Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-60H-48 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-60H-48 LED-Treiber
MEAN WELL HLG-60H-48 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586811
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-60H-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
36.8 mm
Gewicht
720 g
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, led treiber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-15
ab € 27,13*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-15A
ab € 27,00*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-15B
ab € 27,68*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-20
ab € 62,54*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-20A
ab € 27,12*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-20B
ab € 27,59*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24
ab € 25,35*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24A
ab € 24,78*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24AB
ab € 28,45*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24B
ab € 25,59*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-30A
ab € 25,40*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-36
ab € 25,45*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-36A
ab € 27,01*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-36B
ab € 27,46*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-42
ab € 27,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.