Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 12070000 Tab-Register Leerer Registerindex Polypropylen (PP) Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 12070000 Tab-Register Leerer Registerindex Polypropylen (PP) Schwarz, Weiß
Leitz 12070000 Tab-Register Leerer Registerindex Polypropylen (PP) Schwarz, Weiß
Leitz 12070000 Tab-Register Leerer Registerindex Polypropylen (PP) Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-81541240
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12070000
EAN/GTIN:
     4002432127085
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Umweltfreundliches Register in Premiumqualität im Format A4 Überbreite, 20 Registerblätter mit alphabetischem Aufdruck A - Z. Aus 90% recyceltem Kunststoff, klimaneutral und 100% recycelbar. Hilft bei der übersichtlichen Organisation von A4 Dokumenten oder Unterlagen für den Heim-, Schul- oder Bürogebrauch. Dieses robuste Register ist die perfekte Ergänzung zu den anderen Produkten der Leitz Recycle Serie und ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Moderne und zeitgemäße umweltfreundliche Büroprodukte, die zu Hause und im Büro großartig aussehen. Mit der neuen umweltfreundlichen Recycle Serie von Leitz helfen Sie, unsere Umwelt zu schützen und sorgen gleichzeitig für ein attraktives und umweltfreundliches Erscheinungsbild Ihres Büros.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Länge (mm)
297 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
160 g
Merkmale
Typ
Leerer Registerindex
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
Mediengewicht
160 g/m²
Anzahl der Stopflöcher
20
Ursprungsland
Europa
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230035
ab € 4,67*
Ähnlich
Leitz
46230015
ab € 4,64*
Ähnlich
Leitz
46230055
ab € 4,64*
Ähnlich
Leitz
46230025
ab € 4,66*
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,69*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,74*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 8,06*
Ähnlich
Leitz
46220035
ab € 2,67*
Ähnlich
Leitz
46220015
ab € 2,65*
Ähnlich
Leitz
46220055
ab € 2,66*
Ähnlich
Leitz
46220025
ab € 2,64*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,67*
Ähnlich
Leitz
39080035
ab € 1,02*
Ähnlich
Leitz
39080015
ab € 1,02*
Ähnlich
Leitz
39080055
ab € 1,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.