Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Optische Untersuchung
>
Mikroskopie, Histologie
>
Ringleuchte
>
Artikel
Corsair Ring Light 45 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-85970302
Hersteller:
Corsair
Herst.-Nr.:
10LAC9901
EAN/GTIN:
0840006626053
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
elgato ringlicht
VON OBEN BIS UNTEN ERSTKLASSIG Du willst die Qualität deines Contents beträchtlich verbessern - die Beleuchtung ist der Schlüssel dazu. Mit Ring Light leuchtest du dein Gesicht ideal aus der Nähe aus. UNÜBERTROFFENE BRILLANZ Verbessert das Erscheinungsbild der Haut, leuchtet Schatten aus und lässt deine Augen funkeln, ohne zu blenden. HOCHMODERN Nie war es bequemer, makellos auszusehen. Unsere bewährte, kantenbeleuchtete LED-Architektur – jetzt kreisrund. WEICHE, KINOREIFE AUSLEUCHTUNG Zwei Diffusionsschichten sorgen für ein natürliches Licht, das dein Gesicht sanft ausleuchtet. Ring Light lässt dich nicht nur strahlen – du wirst dich auch großartig fühlen. STEUERE RING LIGHT, WIE DU ES WILLST Passe die Helligkeit mit der Maus an. Erzeuge mit einem Tippen auf deinem Smartphone die richtige Stimmung für eine Thumbnail-Aufnahme. Das smarteste Ringlicht aller Zeiten, steuerbar über all deine Geräte. EINE RUNDE SACHE Ring Light ist stabil und platzsparend und rückt dich vor der Kamera ins perfekte Licht. Die perfekte Beleuchtungslösung. KOMPATIBEL MIT MULTI MOUNT Ring Light und Master Mount S sind sofort zusammen einsatzbereit und perfekt für jede Anwendung. Und darüber hinaus umfassend erweiterbar.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Lichtaustrittsfläche (B x H)
432 x 432 mm
Höhe (min)
440 mm
Höhe (max)
740 mm
Gewicht
1070 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Gesamtleistung
45 W
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtintensität
2500 Lux
Einstellbare Farbtemperatur
Ja
Farbtemperatur (min.)
2900 K
Farbtemperatur (max.)
7000 K
... >
Bühnen- & Studioausrüstung
>
Bühnen- & Studiobeleuchtung
>
Fotostudio-Dauerbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
ringleuchte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 161,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,33*
€ 221,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,38*
€ 214,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,65*
€ 210,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2D Barcode Handscanner, QR-Code kompatibel
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,13*
Ähnlich
ASUS BE24ECSBT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 266,99*
Ähnlich
ASUS BE24EQSK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,39*
Ähnlich
ASUS BE27ACSBK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 305,80*
Ähnlich
ASUS H1 LED Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 815,79*
Ähnlich
ASUS MB14AC Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Asus
90LM0631-B01170
ab € 166,15*
Ähnlich
ASUS MB14AHD Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Asus
90LM063V-B01170
ab € 274,38*
Ähnlich
ASUS MB16AHV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM0381-B02370
ab € 160,05*
Ähnlich
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 247,00*
Ähnlich
ASUS ProArt Display PA32UCXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.675,91*
Ähnlich
ASUS ProArt OLED PA32DC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.007,72*
Ähnlich
ASUS ProArt PA147CDV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 550 Pixel LCD Touchscreen Schwarz
Asus
90LM0720-B01170
ab € 418,78*
Ähnlich
ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz
Asus
90LM0711-B01I70
ab € 840,62*
Ähnlich
ASUS ProArt PA248CNV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel Full HD+ Schwarz
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 192,69*
Ähnlich
ASUS ProArt PA248CRV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz, Silber
Asus
90LM05K0-B01K70
ab € 215,82*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen