Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 173-46316770 Herst.-Nr.: SR42UBEIS EAN/GTIN: 0037332159298 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der SmartRack 42 HE Rack-Gehäuseschrank mit Standardtiefe schützt empfindliche elektronische Geräte vor rauen Bedingungen, die ein typisches Rack-Gehäuse überfordern würden, einschließlich herabfallendem Schmutz, Staub, Tropfen und Spritzern. Er ist ideal für den Einsatz in Fabriken, Baugebieten, Versorgungsanlagen, Lagerhäusern und anderen Bereichen mit hoher Feuchtigkeit, Staub und Schutt. Er schützt Ihre Ausrüstung vor herabfallendem Schmutz, Staub, Tropfen, Spritzern und versehentlichem Kontakt mit dem Personal.
Die vorderen und hinteren Türen haben Lüftungsgitter statt offener Maschen. Sie haben auch eine Dichtung um die Türrahmen herum. An der Vordertür befinden sich eingebaute Staubfilter sowie Lüfter. Die Filter sind herausnehmbar und können durch normale Ofenfilter ersetzt werden – sie sind einfach, preiswert und effektiv. Um den zusätzlichen Luftwiderstand der Filter zu kompensieren, befinden sich 12 große Hochleistungslüfter an der vorderen Tür. Die Lüfter erzeugen durch einen positiven Luftdruck im Rack eine Umgebung, die der in einem kommerziellen Reinraum entspricht. Ein positiver Luftdruck stellt sicher, dass Staub auch nicht in die kleinsten Risse im Gehäuse eindringen kann. Das Dach des Gehäuses ist mit einer Kappe abgedichtet, die verhindert, dass Tropfen und herabfallender Schmutz in das Innere des Gehäuses eindringen. Da die Türen und das Oberteil abgedichtet sind, erfolgt der Kabelzugang über 6 Kabelanschlüsse – 2 im Dach, 2 unter der hinteren Tür und 2 im Geräteboden. Sie ermöglichen den Durchgang von Kabeln, blockieren aber den Bereich um die Kabel herum, wobei der Schutz erhalten bleibt.
Das Gehäuse kann extremen Vibrationen und Bewegungen ausgesetzt sein, die von Fahrzeugen und Maschinen erzeugt werden. Der schwere Stahlrahmen trägt bis zu 1360 kg. Die industriellen Rollen mit großem Durchmesser tragen auch bis zu 1360 kg, was bedeutet, dass Sie das Gehäuse voll beladen bewegen können Dies ist nützlich, da Sie Ihre gesamte Ausrüstung in einer sauberen Umgebung installieren, das Gehäuse schließen und es in die schmutzige Umgebung rollen können, wobei Ihre gesamte Ausrüstung bereits geschützt ist.
Nachdem das Gehäuse aufgestellt ist, ermöglichen die Nivellierer es Ihnen, kleinere Bodenunterschiede zu kompensieren und sicherzustellen, dass alles stabil ist. Wenn Sie ein Rechenzentrum in der Mitte Ihrer Produktionshalle aufbauen müssen, können Sie es mit diesem Gehäuse tun. Es eignet sich perfekt für Standorte wie Fabriken, Kraftwerke, Baugebiete, Versandeinrichtungen, Lagerhäuser, Verarbeitungsbetriebe, Verkehrsknotenpunkte und überall dort, wo Sie Geräte in einer rauen Arbeitsumgebung schützen müssen. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 660.4 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 1244.6 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 2197.1 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 195950 g | Merkmale | Rack-Kapazität | 42U | ![](/p.gif) | Höchstgewichtskapazität | 1360.776 kg | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 600.2 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 1200.2 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 2027.4 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 176900 g | Logistikdaten | Ursprungsland | China | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS) | 8517,79,0000 | ![](/p.gif) | Breite des Versandkartons | 660.4 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 2197.1 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, eaton netzwerkschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |