Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-3F10527 Herst.-Nr.: SR25UBSP1 EAN/GTIN: 0037332137395 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 1092.2 mm | | Verpackungstiefe | 635 mm | | Verpackungshöhe | 1244.6 mm | | Paketgewicht | 111130 g | Merkmale | Rack-Kapazität | 25U | | Typ | Freistehendes Gestell | | Höchstgewichtskapazität | 1361 kg | | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 600.2 mm | | Tiefe | 1092.2 mm | | Höhe | 1244.6 mm | | Gewicht | 88450 g | Logistikdaten | Ursprungsland | China | | Warentarifnummer (HS) | 8517,79,0000 | | Breite des Versandkartons | 1092.2 mm | | Höhe des Versandkartons | 1244.6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale |
| | |
| |