Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SR42UBDP 42 HE SmartRack tiefer Gehäuseschrank mit Türen und Seitenwänden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite SR42UBDP 42 HE SmartRack tiefer Gehäuseschrank mit Türen und Seitenwänden
Tripp Lite SR42UBDP 42 HE SmartRack tiefer Gehäuseschrank mit Türen und Seitenwänden
Tripp Lite SR42UBDP 42 HE SmartRack tiefer Gehäuseschrank mit Türen und Seitenwänden
Artikel-Nr.:
     855-7350564
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SR42UBDP
EAN/GTIN:
     0037332154477
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Eine TIEFE Version unseres standardmäßigen 42 HE SmartRacks. Dieses Gehäuse ist 1143 mm tief (45-Zoll) im Vergleich zum Standard – 1050 mm tief (42-Zoll). Diese zusätzliche Tiefe ermöglicht die Installation in Bereichen mit hoher Ausrüstungsdichte. Es bietet zusätzlichen Platz, um das Kabelmanagement nach hinten zu verlegen, sowie Platz für montierte Geräte, die im laufenden Betrieb austauschbare, abnehmbare Netzteile auf der Rückseite des Gehäuses haben.

Das SR42UBDP fasst 1360 kg Standard 19-Zoll-Rackgeräte in 42-HE. Seine vorderen und hinteren vertikalen Schienenpaare haben quadratische Montagelöcher, die in Viertelzoll-Schritten von 4  bis 42 Zoll (10 –106 cm) einstellbar sind. Die Einstellung erfolgt schnell, und ein übersichtlicher Tiefenindex gewährleistet eine konsistente Schienenplatzierung, ohne dass zeitraubende Messungen erforderlich sind. Jeder Rackplatz innerhalb des Gehäuses ist zur besseren Übersicht nummeriert.

Zwei der verstellbaren vertikalen Montageschienen unterstützen die werkzeuglose 0-HE-Knopfmontage von bis zu vier kompatiblen PDUs und Kabelmanagern. Diese Funktion erleichtert das Verlegen von Kabeln zu den Rackgeräten und reduziert das Kabelgewirr.

Mit seinen verschließbaren, wendbaren, abnehmbaren vorderen und hinteren Türen und den verschließbaren, abnehmbaren Seitenverkleidungen bietet das SR42UBDP ultimative Gerätesicherheit. Die Seitenwände sind halb so groß, um den Aus- und Einbau zu erleichtern. Durch die geteilte Rücktür kann das Gehäuse näher an einer Wand platziert werden. Das SR42UBDP erfüllt alle Anforderungen zur Einhaltung des PCI DSS.

Die obere Platte des SR42UBDP ist belüftet, um warme Luft aus dem Gehäuse zu entfernen und kalte Luft durch Konvektion anzusaugen. Die obere Platte enthält Anschlüsse für die Kabelführung und kann ohne Werkzeug schnell entfernt werden. Um den Kabelzugang zu erleichtern, ist das SR42UBDP nach unten offen.

Alle Bauteile des SR42UBDP sind mit dem Gehäuserahmen geerdet. Für den Anschluss an den Erdungsanschluss des Standorts sind vordere und hintere Erdungspunkte mit Gewinde vorgesehen. Die abnehmbaren vorderen und hinteren Türen sind mit schnell lösbaren Erdungskabeln ausgestattet.

Um den Einsatz zu vereinfachen, wird das SR42UBDP mit vorinstallierten Rollen geliefert, mit denen es leicht an den gewünschten Ort manövriert werden kann, wo es durch Einstellen der vorinstallierten Nivellierelemente gesichert werden kann. Hinweis: Die Rollen sind für kleinere Positionsanpassungen vorgesehen und nicht für das Bewegen des Gehäuses über große Entfernungen ausgelegt.

Das SR42UBDP wird mit einer 5-jährigen Garantie geliefert. Als Teil der SmartRack-Familie ist das SR42UBDP mit dem umfangreichen Serverschrank-Zubehörsortiment von Tripp Lite kompatibel, so dass Sie Ihre Lösung an jede Anforderung anpassen können.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
850.9 mm
Verpackungstiefe
1270 mm
Verpackungshöhe
2159 mm
Paketgewicht
165560 g
Sonstige Funktionen
Gewicht (imperial)
315 Pfund
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1361 kg
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
EIA-310-E, UL60950; RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
600.2 mm
Tiefe
1219.2 mm
Höhe
1993.9 mm
Gewicht
142880 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8517,79,0000
Breite des Versandkartons
850.9 mm
Höhe des Versandkartons
2159 mm
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, eaton netzwerkschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.527,11*
€ 1.696,74*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.584,65*
€ 1.748,05*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.729,81*
€ 1.939,40*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 2.026,38*
€ 2.235,97*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.696,74*
€ 2.019,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.684,23*
€ 2.004,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.618,53*
€ 1.926,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.576,01*
€ 1.875,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.527,11*
€ 1.817,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
SR12UB
ab € 555,18*
Zubehör
Tripp Lite
SR18UB
ab € 733,50*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST
ab € 193,51*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST25
ab € 175,84*
Zubehör
Tripp Lite
SR42BMDEXPNDNR3
ab € 1.024,45*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBCL
ab € 1.990,68*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBDPWD
ab € 1.817,72*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBEIS
ab € 2.434,36*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBWDVRT
ab € 1.956,13*
Zubehör
Tripp Lite
SR48UBDPWD
ab € 2.291,86*
Zubehör
Tripp Lite
SR4POST
ab € 382,96*
Zubehör
Tripp Lite
SR4POST13
ab € 292,28*
Zubehör
Tripp Lite
SR4POST48HD
ab € 582,55*
Zubehör
Tripp Lite
SR4POST50HD
ab € 637,97*
Zubehör
Tripp Lite
SR4POST52HD
ab € 696,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.