Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair HS80 RGB Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair HS80 RGB Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Corsair HS80 RGB Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Corsair HS80 RGB Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Corsair HS80 RGB Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Corsair HS80 RGB Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Corsair HS80 RGB Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Corsair HS80 RGB Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Corsair HS80 RGB Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Corsair HS80 RGB Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Corsair HS80 RGB Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Corsair HS80 RGB Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Corsair HS80 RGB Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Corsair HS80 RGB Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Corsair HS80 RGB Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     920-16806
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CA-9011235-EU
EAN/GTIN:
     840006625940
Suchbegriffe:
Corsair Headsets
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
368 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Garantiekarte
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Anzahl
1
Kopfhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 40000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
116 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
Externes Steuergerät
Steuerung
Tasten, Drehregler
Kabellänge
1.5 m
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Multi
Virtual Surround
Ja
Virtuelle Surround-Technologie
Dolby Atmos
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
Kabellose Reichweite
18 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
20 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-40 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 920
pro Stück
€ 5,80*
ab € 101,22*
€ 129,26*
2 Tage
83
pro Stück
€ 7,50*
ab € 110,22*
€ 138,94*
5 Tage
10
pro Stück
€ 1,00*
ab € 114,82*
€ 146,17*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 121,25*
€ 152,60*
2 Tage
28
pro Stück
€ 2,00*
ab € 126,63*
€ 158,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 920
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 920
Versand: Lager 920
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 920
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH03Z0-BAUA00
ab € 159,62*
Ähnlich
Asus
90YH03Z0-BAUA10
ab € 168,45*
Ähnlich
Asus
90YH02V0-B2UA00
ab € 53,82*
Ähnlich
Asus
90YH02S0-B2UA00
ab € 83,77*
Ähnlich
Asus
90YH03G1-B5UA00
ab € 64,35*
Ähnlich
Asus
90YH03X1-B5UA00
ab € 70,14*
Ähnlich
Asus
90YH03Y0-BTUA00
ab € 184,35*
Ähnlich
Asus
90YH03Y0-BTUA10
ab € 182,36*
Ähnlich
Asus
90YH00Z1-B2UA00
ab € 90,66*
Ähnlich
Asus
90YH03JC-B1UA00
ab € 62,87*
Ähnlich
Asus
90YH03IW-B3UA00
ab € 126,09*
Ähnlich
Asus
90YH02W5-B2UA00
ab € 98,35*
Ähnlich
Asus
90YH01W7-B2UA00
ab € 164,86*
Ähnlich
Asus
90YH02GE-B1UA00
ab € 173,11*
Ähnlich
Asus
90YH03A1-B1UA00
ab € 30,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.