Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENOX ‎3007474L Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENOX ‎3007474L Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
LENOX ‎3007474L Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
LENOX ‎3007474L Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97191073
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     3007474L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
45 g
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lenox
3006262L
ab € 21,86*
Ähnlich
Lenox
3006868L
ab € 29,31*
Ähnlich
Lenox
3007676L
ab € 49,07*
Ähnlich
Lenox
3008080L
ab € 55,21*
Ähnlich
Lenox
3008888L
ab € 65,10*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
3006464L
ab € 22,84*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
3007272L
ab € 44,52*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
3005858L
ab € 17,59*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
3006060L
ab € 20,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.