Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.1066.01 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TFA-Dostmann 30.1066.01 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Schwarz
TFA-Dostmann 30.1066.01 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Schwarz
TFA-Dostmann 30.1066.01 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Schwarz
TFA-Dostmann 30.1066.01 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Schwarz
TFA-Dostmann 30.1066.01 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     752-719105
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.1066.01
EAN/GTIN:
     4009816037565
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Innen-Außen-Thermometer
Gefrierschrank-Thermometer
Dieses kompakte Thermometer eignet sich hervorragend zur gleichzeitigen Messung der Innen- und Außentemperatur. Per Knopfdruck schalten Sie von der Raumtemperatur auf die Außenanzeige um oder Sie aktivieren einen automatischen Wechsel alle 5 Sekunden. Die Höchst- und Tiefstwerte werden gespeichert und können abgerufen werden. Mit zwei kleinen Magneten auf der Rückseite haftet das Thermometer an Metallflächen. Möchten Sie das Gerät aufstellen, dann kommt der ausklappbare Ständer zum Einsatz. Am Fenster platziert, wird das Sensorkabel zur Messung der Außentemperatur einfach nach draußen geführt. Die Einsatzmöglichkeiten von Thermometern mit Fühlerkabel sind vielfältig. Der wasserdichte Messfühler erlaubt auch die Verwendung im Auto, Kühlschrank oder Aquarium.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
34 g
Design
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Zweck
Indoor/Outdoor
Display-Typ
Digital
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Tisch
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Wasserfest
Ja
Leistungen
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-30 - 60 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
60
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,26*
€ 8,06*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,75*
€ 9,10*
2 Tage
146
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,36*
€ 11,62*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,90*
ab € 13,32*
€ 24,07*
7 Tage
8
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,61*
€ 26,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.