Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Eskina Frame Wl Double


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Eskina Frame Wl Double
SLV Eskina Frame Wl Double
SLV Eskina Frame Wl Double
SLV Eskina Frame Wl Double
SLV Eskina Frame Wl Double
SLV Eskina Frame Wl Double
SLV Eskina Frame Wl Double
SLV Eskina Frame Wl Double
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101405184
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Rundum gelungenes Leuchtendesign im rechteckigen Aluminium-Rahmen verpackt: Die ESKINA FRAME WL double macht in jedem Außenbereich eine stilvolle Figur. Via CCT-Switch (3000/4000K) ist die Lichtfarbe der 2200 / 2400 Lumen starken und doppelflammigen Wandaufbauleuchte einstellbar. Durch den Abstrahlwinkel von 95 Grad entsteht ein breit gestreutes Licht. Mit ihrer Schutzart IP 65 ist sie bestens vor eindringender Feuchtigkeit geschützt. Und auch die Installation der designprämierten Leuchte ist genauso schnell wie einfach erledigt.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
91 A
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
27 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
2180 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Eingang
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
320 - 320 °
Neigungsverstellung
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
95 °
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
2400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
81.48 lm/W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,86*
€ 134,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002906
ab € 116,28*
Ähnlich
SLV
1002907
ab € 127,49*
Ähnlich
SLV
1002905
ab € 112,49*
Ähnlich
SLV
1004747
ab € 92,09*
Ähnlich
SLV
1005439
ab € 166,59*
Ähnlich
SLV
1005440
ab € 195,98*
Ähnlich
SLV
1004750
ab € 127,09*
Ähnlich
SLV
1004751
ab € 143,29*
Ähnlich
SLV
1006316
ab € 75,50*
Ähnlich
SLV
1002903
ab € 103,91*
Ähnlich
SLV
1002904
ab € 112,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.