Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außendeckenleuchte
>
Artikel
SLV Eskina Spot Sensor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-78327440
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
1002904
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Eine neue Familie in der SLV Leuchtenwelt! Mit der ESKINAFamilie biten wir Ihnen die die ganzheitliche Möglichkeit der Aussenbeleuchtung. Egal ob Standleuchte, Wand- und Deckenleuchte oder Displayleuchte. Für jede Anwendung finden Sie die passende Leuchte. Alle Leuchten können wahlweise mit 3000 K oder 4000 K betrieben werden. Versionen mit Bewegungsmelder sind ebenfalls erhältlich.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
223 mm
Gewicht
1260 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
14.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
36000 h
Strahlungswinkel
95 °
Lichtleistung
1000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe:
Wandanbaulampe
,
Wandanbauleuchte
,
Außen-Deckenleuchte
,
Außendeckenleuchte
,
Deckenleuchten Outdoor
,
Bühnenscheinwerfer
,
Scheinwerfer Discolicht
,
Außenfluter
,
Außenscheinwerfer
,
Fluter
,
Flutlichtanlagen
,
Flutlichtleuchte
,
Flutlichtstrahler
,
Flächenstrahler
,
Großflächenstrahler
,
Lichtstrahler
,
LED Anbaudeckenleuchte
,
LED Deckenanbauleuchte
,
LED Außendeckenleuchte
,
LED Außenwandleuchte
,
LED Strahler
,
LED-Fluter
,
LED-Flutlicht
,
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
,
Sensor Außenleuchte
,
Sensorleuchte
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
led flutlichtstrahler ip65 3000 k
,
led außenwandleuchte
,
led außenwandleuchte ip65
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 112,91*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,55*
€ 147,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV Eck-Verbinder
SLV
143251
ab € 8,63*
Ähnlich
SLV Eck-Verbinder
SLV
143261
ab € 8,62*
Ähnlich
SLV Einspeiser
SLV
143241
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV Eskina 30
SLV
1002906
ab € 116,23*
Ähnlich
SLV Eskina 80
SLV
1002907
ab € 127,28*
Ähnlich
SLV Eskina D
SLV
1002905
ab € 112,57*
Ähnlich
SLV Eskina Frame
SLV
1004748
ab € 112,27*
Ähnlich
SLV Eskina Frame
SLV
1004747
ab € 91,54*
Ähnlich
SLV Eskina Frame 125
SLV
1005439
ab € 165,87*
Ähnlich
SLV Eskina Frame 175
SLV
1005440
ab € 195,84*
Ähnlich
SLV Eskina Frame 75
SLV
1004751
ab € 143,95*
Ähnlich
SLV Eskina Frame 75
SLV
1004750
ab € 127,34*
Ähnlich
SLV Eskina Frame Cl Single
SLV
1006316
ab € 75,63*
Ähnlich
SLV Eskina Frame Wl Double
SLV
1006314
ab € 112,94*
Ähnlich
SLV Längsverbinder
SLV
143271
ab € 5,84*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen