Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Eskina Spot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Eskina Spot
SLV Eskina Spot
SLV Eskina Spot
SLV Eskina Spot
SLV Eskina Spot
SLV Eskina Spot
SLV Eskina Spot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78327439
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Eine neue Familie in der SLV Leuchtenwelt! Mit der ESKINAFamilie biten wir Ihnen die die ganzheitliche Möglichkeit der Aussenbeleuchtung. Egal ob Standleuchte, Wand- und Deckenleuchte oder Displayleuchte. Für jede Anwendung finden Sie die passende Leuchte. Alle Leuchten können wahlweise mit 3000 K oder 4000 K betrieben werden. Versionen mit Bewegungsmelder sind ebenfalls erhältlich.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
223 mm
Gewicht
1210 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
14.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
36000 h
Strahlungswinkel
95 °
Lichtleistung
1000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,63*
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,63*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,86*
Ähnlich
SLV
1002906
ab € 116,28*
Ähnlich
SLV
1002907
ab € 127,49*
Ähnlich
SLV
1002905
ab € 112,49*
Ähnlich
SLV
1004748
ab € 112,65*
Ähnlich
SLV
1004747
ab € 92,09*
Ähnlich
SLV
1005439
ab € 166,59*
Ähnlich
SLV
1005440
ab € 195,98*
Ähnlich
SLV
1004751
ab € 143,29*
Ähnlich
SLV
1004750
ab € 127,09*
Ähnlich
SLV
1006316
ab € 75,50*
Ähnlich
SLV
1006314
ab € 112,86*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.