Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 39150035 Trennblatt Karton Blau 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 39150035 Trennblatt Karton Blau 1 Stück(e)
Leitz 39150035 Trennblatt Karton Blau 1 Stück(e)
Leitz 39150035 Trennblatt Karton Blau 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103163298
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39150035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
247 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
320 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Karton
Mediengewicht
430 g/m²
Anzahl der Registerkarten-Teiler (max)
12
Ursprungsland
Europa
Recyceltes Material
Ja
Prozentsatz des recycelten Materials
100 %
Zertifizierung
Climate Neutral
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230035
ab € 4,66*
Ähnlich
Leitz
46220035
ab € 2,61*
Ähnlich
Leitz
39080035
ab € 1,03*
Ähnlich
Leitz
39060035
ab € 1,17*
Ähnlich
Leitz
39150055
ab € 4,89*
Ähnlich
Leitz
39150025
ab € 4,87*
Ähnlich
Leitz
39150095
ab € 4,87*
Ähnlich
Leitz
39140035
ab € 3,48*
Ähnlich
Leitz
39140055
ab € 3,47*
Ähnlich
Leitz
39140025
ab € 3,49*
Ähnlich
Leitz
39140095
ab € 3,49*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,15*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,29*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,70*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.