Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Hängeregistratur
>
Hängetasche
>
Artikel
Durable 2589-02 Präsentations-Mappe Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-13400202
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
258902
EAN/GTIN:
4005546269368
Suchbegriffe:
Abheft-Schiene
Abheftschiene
Ordnungs-Schiene
Ordnungsschiene
Der Qualitätshefter für eine anspruchsvolle Präsentation. Für Angebote, Gutachten, Präsentationen, Bewerbungen etc. Extrabreit zum Abheften von Prospekthüllen mit transparentem Vorderdeckel als Sichttasche für A4-Unterlagen. Im Rückendeckel ist eine transparente Innentasche für lose Unterlagen eingearbeitet. Zusätzlich: Eine Abdeckschiene für die Heftmechanik, ein Abheftschieber für das Ablegen in Ordnern und Ringbüchern und ein Einschubkanal für Hängeschiene 1531
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Format
A4
Taschenanzahl
1 Taschen
Etikettenhalter
Ja
... >
Ablageprodukte
>
Index- & Registertrennblätter
>
Präsentations-Mappen
Weitere Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
,
Angebotshefter
,
Präsentations-Hefter
,
Präsentationshefter
,
Bewerbungs-Hefter
,
Bewerbungs-Mappe
,
Bewerbungshefter
,
Bewerbungsmappe
,
Hänge-Tasche
,
Hängetasche
,
Hängetasche Registratur
,
Clip-Hefter
,
Cliphefter
,
Klemm-Mappe
,
Klemmhefter
,
Klemmmappe
,
Präsentations-Alben
,
Präsentations-Mappen
,
Präsentationsalbum
,
Präsentationsmappen
,
Sichtbuch
,
Schnell-Hefter
,
Schnellhefter
,
Klarsichthefter
,
Sicht-Hefter
,
Sichthefter
,
durable schnellhefter a4 hartfolie
,
angebotshefter durable
,
angebotshefter weiß
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,01*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE ABDECKSCHIENEN, weiss
Durable
292402
ab € 8,09*
Zubehör
DURABLE HÄNGESCHIENE, vernickelt
Durable
153126
ab € 0,3376*
Zubehör
DURABLE PROSPEKTHÜLLE A4 MAXI, Btl. à 5 Stk., transparent
Durable
266719
ab € 5,55*
Zubehör
DURABLE Prospekthülle DIN A4 aus PP, glasklar
Durable
267719
ab € 3,51*
Zubehör
DURABLE Prospekthüllen "Premium" 80my, Btl. à 100 Stück, transparent
Durable
268319
ab € 6,00*
Zubehör
DURABLE Prospekthüllen "Premium" 80my, Btl. à 50 Stück, transparent
Durable
268219
ab € 3,42*
Zubehör
DURABLE Prospekthüllen 60my, Pckg. à 100 Stk., transparent
Durable
265819
ab € 4,35*
Zubehör
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 10 Stk., transparent
Durable
266319
ab € 0,65*
Zubehör
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 10 Stk., transparent
Durable
266219
ab € 0,07068*
Zubehör
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 10 Stk., transparent
Durable
265619
ab € 0,57*
Zubehör
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 10 Stk., transparent
Durable
267119
ab € 3,49*
Zubehör
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 100 Stk., transparent
Durable
265919
ab € 2,62*
Zubehör
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 100 Stk., transparent
Durable
267219
ab € 3,19*
Zubehör
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 100 Stk., transparent
Durable
267619
ab € 6,58*
Zubehör
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 25 Stk., transparent
Durable
265019
ab € 1,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen