Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-CONNECT KF26038 Marker Pinselspitze Schwarz, Blau, Grün, Rot


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Q-CONNECT KF26038 Marker Pinselspitze Schwarz, Blau, Grün, Rot
Q-CONNECT KF26038 Marker Pinselspitze Schwarz, Blau, Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     690-850311
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF26038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Xylol
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Rot
Typ der Spitze
Pinselspitze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäusefarbe
Weiß
Gehäuseform
Rund
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Einfach abwaschbare Tinte
Ja
Geruchsarm
Ja
Belüftete Kappe
Ja
Gesperrte Spitze
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1384
pro Etui
€ 5,49*
ab € 2,27*
€ 4,05*
1 Tag
1384
pro Etui
€ 4,99*
ab € 3,56*
€ 5,99*
1 Tag
18
pro Satz
€ 5,90*
ab € 5,89*
€ 9,14*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 4,05*
€ 4,82
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 3,50*
€ 4,17
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 3,31*
€ 3,94
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 3,13*
€ 3,72
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 3,00*
€ 3,57
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 2,27*
€ 2,70
pro Etui
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
SC3112
ab € 12,11*
Sonstiges
Franken
SC3102
ab € 16,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.