Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
HDMI Switch
>
Artikel
ATEN VM0404HB Video-Switch HDMI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-59125482
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
VM0404HB
EAN/GTIN:
672792008788
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 4x4
hdmi switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100-240 V
Netzteilfrequenz
50-60 Hz
AC-Adapter Eingangsstrom
1 A
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
HDMI-In
4
Anzahl der HDMI-Ausgänge
4
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RS-232 port
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
437.2 mm
Tiefe
152.8 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2470 g
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
15 m
Bandbreite
600 MHz
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
3D
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Rack-Kapazität
1U
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Output Widerstand
100 Ohm
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Signalverarbeitung und -verteilung
>
Video-Switches
Weitere Suchbegriffe:
aten hdmi switch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 412,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,73*
€ 544,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,10*
€ 540,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,81*
€ 526,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,15*
€ 522,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,28*
€ 490,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 0,3 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,69*
Zubehör
ATEN 0,6 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,69*
Zubehör
ATEN 15 m High Speed HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7D15H
ab € 48,98*
Zubehör
ATEN 2-Port True 4K HDMI Splitter
Aten
VS182B-AT-G
ab € 39,08*
Zubehör
ATEN 2XRT-0003G Stromkabel Schwarz 1,8 m
Aten
2XRT-0003G
ab € 18,87*
Zubehör
ATEN 4-Port-4K-HDMI-Switch
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,59*
Zubehör
ATEN 4K HDMI HDBaseT Extender mit ExtremeUSB® (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
Aten
VE813A-AT-G
ab € 807,60*
Zubehör
ATEN 8-Port True 4K HDMI Switch
Aten
VS0801HB-AT-G
ab € 177,14*
Zubehör
ATEN AT-VC180
Aten
VC180
ab € 50,20*
Zubehör
ATEN HDMI-Repeater mit getrennter Tonquellenauswahl
Aten
VC880-AT-G
ab € 68,17*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 10 m
Aten
2L-7D10H
ab € 23,90*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 20 m
Aten
2L-7D20H
ab € 60,77*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 5 m
Aten
2L-7D05H
ab € 9,61*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 1 m
Aten
2L-7D01H
ab € 3,21*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 2 m
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,57*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen