Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
HDMI Switch
>
Artikel
ATEN VM0404HA Video-Switch HDMI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-29406572
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
VM0404HA
EAN/GTIN:
672792403644
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
KVM
KVM Switch
Der ATEN VM0404HA 4x4 4K HDMI Matrix Switch unterstützt 4K Auflösungen von UHD (3840 x 2160) und DCI (4096 x 2160) mit Aktualisierungsraten von 30 Hz (4:4:4) und 60 Hz (4:2:0). Der VM0404HA ist bereit für die Zukunft von hochauflösendem Video Switching und ideal für Anwendungen, bei denen das Routing von 4K Digitalsignalen erforderlich ist, z.B. in Klassenzimmern, Hörsälen, Kaufhäusern und mehr.
Der VM0404HA Matrix Switch bietet eine einfache und günstige Möglichkeit zur Weiterleitung von 4 HDMI Videoquellen an 4 HDMI Monitore und kann über Tasten an der Vorderseite, IR Fernbedienung und RS-232 Steuerung bedient werden, was eine optimale Anzeige und Steuerung von hochauflösendem Video gewährleistet.
Funktionen:
-Verbindet bis zu 4 HDMI Quellen mit bis zu 4 HDMI Anzeigen
-Unterstützt 4K Auflösungen von UHD (3840 x 2160) und DCI (4096 x 2160) mit Aktualisierungsraten von 30 Hz (4:4:4) und 60 Hz (4:2:0)
-EDID Expert™ – wählt optimale EDID Einstellungen für flüssiges Einschalten, hochwertige Anzeige und Nutzung der optimalen Auflösungen über mehrere Monitore
-Mehrere Steuerungsmethoden – Systemverwaltung über Tasten an der Vorderseite, IR Fernbedienung und RS-232 Steuerung
-Unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio
-Signalraten bis zu 3,4 Gbits für flüssige 4K Ausgabe
-HDMI (3D, Deep Color, 4K) und HDCP 1.4 kompatibel
-Consumer Electronics Control (CEC) ermöglicht verbundenen HDMI Geräten die gegenseitige Kommunikation und Reaktion auf eine einzelne Fernbedienung
-Unterstützt das ATEN LockPro™ HDMI Kabelschloss für sichere HDMI Kabelverbindungen
-ESD Schutz für HDMI
-Firmware-Upgrade möglich
-Rack-Montage möglich (1U Design)
Lieferumfang
1x VM0404HA 4x4 4K HDMI Matrix Switch
1x 0AD6-1005-26EG Netzteil
1x 2XRT-0106G IR Fernbedienung
1x 2XRT-0003G IR Empfänger
1x Montageset
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.58 W
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Steckeradapter Typ
EU
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
8
HDMI-In
4
Anzahl der HDMI-Ausgänge
4
RS-232 port
1
Eingang
4 x HDMI Type A Female (Black)
Teilnehmerausgang
4 x HDMI Type A Female (Black)
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
437.2 mm
Tiefe
162.9 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2020 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Maximaler Arbeitsabstand
15 m
Rack-Einbau
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160i, 2160p
Bandbreite
10.2 Gbit/s
340 MHz
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
3D
Ja
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Output Widerstand
100 Ohm
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Signalverarbeitung und -verteilung
>
Video-Switches
Weitere Suchbegriffe:
KVM Umschalter
,
Monitor-T-Switch
,
kvm aten 8 port
,
hdmi switch
,
aten hdmi switch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 197,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,02*
€ 267,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,10*
€ 264,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,83*
€ 258,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,76*
€ 253,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,52*
€ 235,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 0,3 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,69*
Zubehör
ATEN 0,6 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
ATEN 2XRT-0003G Stromkabel Schwarz 1,8 m
Aten
2XRT-0003G
ab € 18,51*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 10 m
Aten
2L-7D10H
ab € 24,52*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 20 m
Aten
2L-7D20H
ab € 60,80*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 5 m
Aten
2L-7D05H
ab € 9,68*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 1 m
Aten
2L-7D01H
ab € 3,22*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 2 m
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,49*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 5 m
Aten
2L-7D05H-1
ab € 14,88*
Zubehör
ATEN LockPro - HDMI-Kabelsicherung
Aten
2X-EA12
ab € 12,46*
Zubehör
ATEN UC232A Serien-Kabel Transparent 0,35 m USB Typ-A DB-9
Aten
UC232A
ab € 7,20*
Zubehör
ATEN VB800-AT-E Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Aten
VB800-AT-E
ab € 61,66*
Zubehör
ATEN VE1812 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Aten
VE1812
ab € 369,65*
Zubehör
ATEN VE66DTH-AT-E Audio-Konverter Schwarz
Aten
VE66DTH-AT-E
ab € 736,01*
Zubehör
ATEN VE801R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Aten
VE801R
ab € 74,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen