Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VM6404HB Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter Eingebautes Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VM6404HB Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter Eingebautes Display
ATEN VM6404HB Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter Eingebautes Display
ATEN VM6404HB Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter Eingebautes Display
ATEN VM6404HB Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter Eingebautes Display
ATEN VM6404HB Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter Eingebautes Display
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79436240
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VM6404HB
EAN/GTIN:
     672792011351
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Weitere Informationen:
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Steuerung
Tasten, Kabellos
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Merkmale
Produkttyp
AV-Matrix-Umschalter
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
3D
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Unterstütze Auflösung
4096 x 2160, 3840 x 2160
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
432.4 mm
Tiefe
262.3 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3520 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
4
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-232 port
1
Fernbedienung (IR) input
1
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.422,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.699,57*
€ 5.592,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.666,50*
€ 5.553,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.520,47*
€ 5.379,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.445,77*
€ 5.290,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.422,10*
€ 5.262,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D15H
ab € 49,08*
Zubehör
Aten
VS182B-AT-G
ab € 39,07*
Zubehör
Aten
2XRT-0003G
ab € 18,80*
Zubehör
Aten
VM6809H-AT-G
ab € 10.069,99*
Zubehör
Aten
VS0108HB-AT-G
ab € 210,57*
Zubehör
Aten
VS0801HB-AT-G
ab € 177,91*
Zubehör
Aten
VC180
ab € 50,54*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,59*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 59,66*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 9,69*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,21*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,49*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 15,11*
Zubehör
Aten
2X-EA12
ab € 1,261*
Zubehör
Aten
VE1843
ab € 304,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.