Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00004299 Selfie-Stick Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00004299 Selfie-Stick Schwarz
Hama 00004299 Selfie-Stick Schwarz
Hama 00004299 Selfie-Stick Schwarz
Hama 00004299 Selfie-Stick Schwarz
Hama 00004299 Selfie-Stick Schwarz
Hama 00004299 Selfie-Stick Schwarz
Hama 00004299 Selfie-Stick Schwarz
Hama 00004299 Selfie-Stick Schwarz
Hama 00004299 Selfie-Stick Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24452645
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004299
EAN/GTIN:
     4007249042996
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
selfie stick hama
handstativ
Highlights - Self-Monopod eignet sich perfekt für Sport- und Actionaufnahmen z.B. sich beim Ski fahren filmen. - 2in1-System für 1/4-Zoll-Gewinde und GoPro-Kameras. - Teleskopstab ausziehbar bis 90 cm für eine größere Aktionsweite z.B. bei Actionaufnahmen, Konzerten, schwer zugänglichen Motiven, Selbstporträts, Gruppenaufnahmen. - völlig neue Perspektive n sind mit diesem Self-Monopod möglich. - Anschluss von allen Kameras mit Stativgewinde z.B. Action-Cams oder Digitalkamera s und GoPro-Anschluss. - rutschsicherer Schaumstoffgriff mit Handschlaufe und Karabinerhaken für festen, sicheren Halt. - auch als Verlängerung für Stative nutzbar. Lieferumfang - 1 Self-Monopod "Selfie 90". - 1 Handschlaufe. - 1 Karabinerhaken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,63*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,54*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,12*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,36*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,05*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,42*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,43*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,57*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,52*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,20*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 12,95*
Ähnlich
Hama
00201518
ab € 12,09*
Ähnlich
Hama
00201517
ab € 7,46*
Ähnlich
Hama
00201512
ab € 18,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.